特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA468DC-11 材質真鍮鋳物 高さ(mm)30 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径(mm)25 呼び径25A ねじ径G1” 外径(Φmm)44 表面処理クロムメッキ フタの種類目皿
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
6,420 税込7,062
翌日出荷




セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。
材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC 寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132 質量(g)715 コード長さ(m)ポンプコード:3 全揚程(m)1.5 材質(ホース)PVC、PP 寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内 寸法(mm×m)ホース:Φ15×3 使用周囲温度(℃)5~35 最高使用水温(℃)5~45 運転時間(分)最大15/回
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス 材質PP、PC、PVC、ABS 寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178 質量(g)703 使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45 出力DC11V/1.3A 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)ポンプコード:3 全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VA ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)3 給水量(L/分)8 アズワン品番64-7833-05 運転時間最大約15分/回
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷