絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,318)
  • CKD(311)
  • コガネイ(193)
  • ParkerTAIYO(138)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
  • Festo(53)
  • RS PRO(24)
  • 報商製作所(19)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • 淡路マテリア(13)
  • 日本ジョイント(12)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
  • ニッタ(9)
  • 油研工業(8)
  • 千代田通商(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • TOTO(7)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • r4000-15-w
  • smc ar40
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
370税込407
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
ティー足 エスコティー足エスコ
945税込1,040特価
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
種類T足
40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K) エスコ40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
1,340税込1,474
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-14
40A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ40A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
40A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ40A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
645税込710
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-73
40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製) エスコ40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
セット内容ゴム巻きフタ付き材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト質量(g)365ねじ径G1-1/2呼び40A取付寸法(mm)Φ84.4上部外径(Φmm)114.5アズワン品番64-7852-31
R 1/2"x 40 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 40 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-40
R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13)ねじサイズR(PT)1-1/2”エスコ品番EA141A-152使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ外径(Φmm)40
40A サドルバンド(10個) エスコ40A サドルバンド(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-40R
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
14,800税込16,280
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
9,190税込10,109
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
10,400税込11,440
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
16,800税込18,480
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(R):1-1/2"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-75