絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(288)
  • CKD(202)
  • ニッタ(55)
  • 三興マテリアルサプライ(46)
  • ハイロック(42)
  • フジトク(40)
  • RS PRO(39)
  • コガネイ(38)
  • オンダ製作所(32)
  • Festo(31)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(28)
  • イハラサイエンス(25)
  • 群協製作所(25)
  • TRUSCO(22)
  • NORGREN(17)
  • 鈴木ブロンズ継手(11)
  • SK11(10)
  • 千代田通商(7)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(38)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc  1"  雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン エスコRc 1" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーンエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5アズワン品番64-2196-01ねじサイズRc1"
R 3/8" x R 1/4"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 3/8" x R 1/4" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)35対辺(mm)19アズワン品番64-7855-09ねじサイズ3/8"×1/4"
R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-18
R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
215税込237
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-16
R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコR 3/8"xR 1/4" ニップルエスコ
290税込319
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-355
R 1/8"xR 1/4" ニップル エスコR 1/8"xR 1/4" ニップルエスコ
185税込204
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-352
R 1/8"x 4.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコR 1/8"x 4.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水アズワン品番64-2197-21ねじサイズR1/8"
R 1/4" x R 1/8"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" x R 1/8" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)32対辺(mm)14アズワン品番64-7855-08ねじサイズ1/4"×1/8"
R1/4"x 8mm ボールバルブ エスコR1/4"x 8mm ボールバルブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TM-82
R1/4"x 8mm  開閉バルブ エスコR1/4"x 8mm 開閉バルブエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SF-82
R1/4"x 8mm  開閉バルブ エスコR1/4"x 8mm 開閉バルブエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SD-82
R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケットエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-49
R 3/8"xRc1/4" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xRc1/4" 中間ニップルソケットエスコ
355税込391
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/4"×R(PT)3/8"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-7819-45
R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコR 3/8"xR 1/4" ニップルエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-26
R 1/8"xRc1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/8"xRc1/4" 中間ニップルソケットエスコ
355税込391
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/4"×R(PT)1/8"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-7819-42
R1/4"x 8mm ロータリーストレートユニオン エスコR1/4"x 8mm ロータリーストレートユニオンエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
形状ストレートユニオンエスコ品番EA425MA-82
R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケットエスコ
450税込495
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-53
8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
42,200税込46,420
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-74バルブ種類ニードルバルブ
R 3/4”xRc 3/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 3/4”xRc 3/8” ブッシング(ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-6AA
R 1/4" x 8 mm リングジョイント エスコR 1/4" x 8 mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
当日出荷
材質真鍮全長(mm)33使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)14(本体)、17(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-1208使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-44適合管外径(Φmm)8入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-112全長(mm)23.6質量(g)約14六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)7.6×11
R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ エスコR 3/8"x 1/4" ミニボールバルブエスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"×R1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-77バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-41銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅アズワン品番64-7849-20銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4”xRc 1/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 1/4”xRc 1/8” ブッシング(ステンレス製)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-2A
R 1/4"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコR 1/4"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-7
R 3/8”xR 1/4” 異径ニップル エスコR 3/8”xR 1/4” 異径ニップルエスコ
1,380税込1,518
1個
欠品中
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-203
R 1/4"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-09ねじサイズR1/4"銅管径(Φmm)8
R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-82適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
R 1/4"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコR 1/4"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水アズワン品番64-2197-26ねじサイズR1/4"
R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケットエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-50
R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ エスコR 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BS-12バルブ種類ボールバルブ
R 1/4"xR 1/8" ニップル エスコR 1/4"xR 1/8" ニップルエスコ
225税込248
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-24
R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケットエスコ
705税込776
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/4"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-7819-44
R 1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケットエスコ
285税込314
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/8"×R(PT)1/4"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-7819-43
R 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム(L型) エスコR 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム(L型)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)3.45以下適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-2197-45
R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケットエスコ(1件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-52
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7847-35バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-28銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)樹脂適合ホース内径(Φmm)7アズワン品番64-7849-19銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
r8-4 圧着端子特集
おすすめ人気ランキング