ステンレス ミニチュアバルブエスコ当日出荷から8日以内出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ翌日出荷
エスコ品番EA470CB-10形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
78-102mm エアークラフト クランプエスコ翌日出荷
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)78~102エスコ品番EA463CB-102材質オールステンレス、スクリュー:SUS410ねじ5/16inch(六角)
Rc 1/4" エアフィルター(中圧用)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
Rc 1/2" エアフィルター(中圧用)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA153CB-104使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
Rc 3/8" エアフィルター(中圧用)エスコ翌日出荷
ろ過度(μm)5管接続口径3/8エスコ品番EA153CB-103使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥20,878¥18,980
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥18,678¥16,980