絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(105)
  • CKD(41)
  • NACHI(不二越)(23)
  • 清水製作所[継手](14)
  • 三興マテリアルサプライ(13)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
  • 日立産機システム(7)
  • フローテック(7)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • 油研工業(4)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • アオイ(3)
  • 千代田通商(2)
  • ノーブランド(2)
  • イハラサイエンス(2)
  • ヤマシンフィルタ(2)
  • アズワン(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • rc1/2
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc3/8”エスコ品番EA140HE-12使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12
Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/4”エスコ品番EA140HE-11使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12
Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/2”エスコ品番EA140HE-13使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-95流量12.00C
AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-94流量12.00C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-92流量12.00C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-93流量12.00C