プッシュワンEシリーズ Yユニオンニッタ(2件のレビュー)当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状Yユニオン使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ Yジョイントニッタ(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(ねじ部)黄銅材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィットC1 Yユニオンニッタ当日出荷から翌日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状Yユニオン使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Aシリーズ Yユニオンニッタ(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yユニオン使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Eシリーズ ダブルYユニオンニッタ当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ダブルYユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ Yジョイントニッタ当日出荷
形状Yジョイント質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)81.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)15ねじの種類R寸法D(mm)28寸法W(mm)27.5使用流体空気、水寸法P3(mm)26.6寸法P4(mm)27.5ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27寸法L11(mm)55
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボニッタ当日出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ブランチユニオンエルボ質量(g)14適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)28.2最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)14.6寸法L2(mm)19.6寸法W(mm)14.6寸法L3(mm)35.5使用流体空気、水寸法L4(mm)26.9寸法P3(mm)16.4寸法P4(mm)14.2チューブ挿入長さF(mm)16寸法L11(mm)28.8
ケミフィット C1シリーズ Yユニオンニッタ当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2
プッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボニッタ当日出荷から翌日出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ティー CP-Tニッタ当日出荷から5日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
ケミフィットC1 Yジョイントニッタ当日出荷から6日以内出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ翌日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
プッシュワン Aシリーズ Yユニオンニッタ当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオンニッタ当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ダブルYユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)39.2最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)14.6寸法W(mm)24.8使用流体空気、水寸法d1(mm)12.6寸法P3(mm)14.8寸法P4(mm)12.2チューブ挿入長さF1(mm)15チューブ挿入長さF2(mm)16適合チューブ外径d1(Φmm)6適合チューブ外径d2(Φmm)8寸法L11(mm)24.8
プッシュワンEシリーズ Yジョイントニッタ当日出荷
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント材質(本体)難燃性PBT樹脂質量(g)13適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40寸法L(mm)41.3最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)4寸法D(Φmm)12.6接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)黄銅寸法W(mm)12.5使用流体空気、水寸法d1(Φmm)2寸法d2(Φmm)4.2最小内径(Φmm)2寸法P3(mm)14.7寸法P4(mm)12.2材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975チューブ挿入長さF(mm)15寸法L11(mm)24.8接続ねじ種類M
プッシュワン Aシリーズ Yプラグニッタ翌々日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボニッタ3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ3日以内出荷から8日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボニッタ3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ブランチユニオンエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィット C1シリーズ Yユニオンニッタ3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状Yユニオン使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ケミフィット C1シリーズ Yジョイントニッタ3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオンニッタ3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ダブルYユニオン使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィット C1Sシリーズ Yジョイントニッタ3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)M5×0.8使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~