絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(597)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(125)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(46)
  • CKD(36)
  • Festo(24)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(18)
  • フジトク(18)
  • 弘進ゴム(14)
  • カクダイ(13)
  • カクイチ(13)
  • Parker(10)
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(9)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(9)
  • RS PRO(9)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • 寺田ポンプ製作所(7)
  • 工進(6)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタコンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)ニッタ(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ コネクタニッタ
239税込263
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)ニッタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) ニッタコンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ)ニッタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ)ニッタ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボニッタ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から49日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 45°エルボニッタ
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタTES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)ニッタ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
用途塗装用(柔軟、耐摩耗)半透明材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
バーブ継手 コネクタ ニッタバーブ継手 コネクタニッタ(2件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状コネクタ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類MねじサイズM5×0.8タイプDKチューブ専用タイプ最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボニッタ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状90°エルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状コネクタ
プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタプッシュワン Aシリーズ ティーニッタ
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から29日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
クリーン・帯電防止チューブ ニッタクリーン・帯電防止チューブニッタ
8,598税込9,458
1本(20m)
翌日出荷から3日以内出荷
使用流体空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気 -50~80、冷媒 -50~50継手ケミフィット(CSE)シリーズ
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 45°エルボニッタ
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ
4,198税込4,618
1袋(10個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボニッタ
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィット C1Sシリーズ Yジョイント ニッタケミフィット C1Sシリーズ Yジョイントニッタ
11,980税込13,178
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)M5×0.8使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Aシリーズ サービスティーニッタ
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィット C1Sシリーズ サービスティー ニッタケミフィット C1Sシリーズ サービスティーニッタ
11,980税込13,178
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状サービスティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)M5×0.8使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
m26 ボルト特集
おすすめ人気ランキング