絞り込み
ブランド
  • アルファ・ラバル
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,966)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,435)
  • カクダイ(3,145)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,108)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器アルファ・ラバル
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷から121日以内出荷
ブレージングプレート式熱交換器ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体設計温度(℃)150/-100
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器アルファ・ラバル
569,800税込626,780
1個
4日以内出荷
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)0.6設計温度(℃)60
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器アルファ・ラバル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
【ブレージングプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
ガスケット アルファ・ラバルガスケットアルファ・ラバル
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質EPDM
オールステンレスプレート式熱交換器 アルファ・ラバルオールステンレスプレート式熱交換器アルファ・ラバル
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
【オールステンレスプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)225/-196
DIN溶接式ネジスリーブ アルファ・ラバルDIN溶接式ネジスリーブアルファ・ラバル
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
材質304L
DINナット アルファ・ラバルDINナットアルファ・ラバル
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質304
DIN溶接式ライナー アルファ・ラバルDIN溶接式ライナーアルファ・ラバル
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
材質304L
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器アルファ・ラバル
399,800税込439,780
1台
11日以内出荷
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、油圧の冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357材質(ガスケット)NBRねじサイズR1-1/4"取扱説明書(3.39MB)設計温度(℃)80/0(最高/最低)
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器アルファ・ラバル
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、クーラントの冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298材質(ガスケット)NBRねじサイズR3/4"取扱説明書(3.39MB)設計温度(℃)80/0(最高/最低)
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
26,980税込29,678特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
35,980税込39,578
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
33,980税込37,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
8,198税込9,018
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M15-B 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M15-B 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
9,398税込10,338
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
42,980税込47,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
37,980税込41,778
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要