ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部サーパス工業¥35,980~税込¥39,578~
1セット(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
DPSシリーズのアンプ部と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定はできません。)
ディスポーザブル圧力センサー アンプ部サーパス工業21日以内出荷
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。
継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。
アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。
別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
DPSシリーズのダイヤフラム部(型式:DPS-P)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定できません。)
DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様アンプ部材質(接液部)ポリカーボネート定格圧力(MPa)0~300kPa電源電圧DC12~24±10%ケーブル長(m)2精度±5%F.S.(at25℃)アナログ出力DC4~20mA耐圧(MPa)1.2環境温度範囲(℃)(流体)20~30アズワン品番4-2578-11接続形状ルアーロック消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3