絞り込み
ブランド
  • アウス
  • モノタロウ(410)
  • SMC(214,976)
  • エスコ(7,504)
  • コガネイ(5,616)
  • RS PRO(3,661)
  • Festo(3,550)
  • カクダイ(3,165)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,123)
  • CKD(3,089)
  • INAX(LIXIL)(2,210)
  • KVK(2,082)
  • TOTO(2,044)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,755)
  • ミヤコ(1,691)
  • コンサス(1,624)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(920)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(893)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク取出し金具(普及型) アウスタンク取出し金具(普及型)アウス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
サランネット防虫目皿(VP・VU兼用) アウスサランネット防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
水圧テストキット アウス水圧テストキットアウス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水道配管の水圧テスト用。接続金具によって組み方無限大。パーツ単品で購入するよりお得です。
排水目皿(VP・VU兼用) アウス排水目皿(VP・VU兼用)アウス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
防虫目皿(外ネジ) アウス防虫目皿(外ネジ)アウス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
横引式・防水用床排水トラップ アウス横引式・防水用床排水トラップアウス
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び50ねじ(mm)N:104
脱着式防虫目皿(VP・VU兼用) アウス脱着式防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用) アウスステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用)アウス
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
ツバ広掃除口(VP30用) アウスツバ広掃除口(VP30用)アウス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
VP30専用です。
防臭キャップ アウス防臭キャップアウス
249税込274
1個
当日出荷
流しホースを排水管に差し込む際に使用する防臭キャップです。
材質エストラマ
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウスワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)アウス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用) アウスツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)アウス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
樹脂製カゴ アウス樹脂製カゴアウス
829税込912
1個
3日以内出荷
樹脂カゴ1.4角穴
適合適応:D-14BK・D-14BKL・D-14KK
提灯トラップS型 アウス提灯トラップS型アウス
4,798税込5,278
1個
当日出荷
呼び50材質本体及び掃除口ポリエチレン樹脂・ナットABS樹脂高さ(mm)230呼び径(A)50
洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用) アウス洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)アウス
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
呼び寸法(mm)50呼び径(A)50
防虫目皿(VP専用) アウス防虫目皿(VP専用)アウス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用) アウスワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用)アウス
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
ツバ広掃除口ネット付(VP・VU兼用) アウスツバ広掃除口ネット付(VP・VU兼用)アウス
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ネットパッキン付。配管内への異物等の侵入を防ぎます。
寸法H1(mm)25寸法H2(mm)25
ツバ広排水目皿(VP・VU兼用) アウスツバ広排水目皿(VP・VU兼用)アウス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
防水用床排水トラップ アウス防水用床排水トラップアウス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
メーター閉栓プラグ アウスメーター閉栓プラグアウス
139税込153
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。
寸法W(mm)21寸法H(mm)34寸法H1(mm)15
メーターテストゲージ アウスメーターテストゲージアウス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
戸建・集合住宅の水圧検査に使用します。メーターが見やすい75mm圧力計付
PEフィッティング アウスPEフィッティングアウス
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体PE樹脂
ステンレス製カゴ アウスステンレス製カゴアウス
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
パンチングカゴ穴1.5Φ。
材質SUS304適合D-14BK・D-14BKL・D-14KK寸法(Φ×高さH)(mm)135×124
兼用ゴム詰ダブルSAFETY共栓 アウス兼用ゴム詰ダブルSAFETY共栓アウス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。専用ハンドル(別売:D-SF)が必要となります。
材質(本体)CAC203(クロームメッキ)
温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス温水器用トラップ(耐熱樹脂)アウス
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min
耐熱温度(℃)90
防虫目皿(内ネジ) アウス防虫目皿(内ネジ)アウス
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ツバ広掃除口(VP・VU兼用) アウスツバ広掃除口(VP・VU兼用)アウス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ハイとーる角型(深型) アウスハイとーる角型(深型)アウス
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。深型(55mm)は大量の水でも、水はけ快適。
材質本体SUS304寸法C(mm)55
ハイとーる角型(浅型) アウスハイとーる角型(浅型)アウス
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。
材質本体SUS304寸法C(mm)30
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
寸法(mm)50×115Φ
専用ハンドル セイフティー共栓用キー アウス専用ハンドル セイフティー共栓用キーアウス
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
SAFETY共栓専用のハンドルになります。
材質SUS304寸法(mm)735L
風呂共栓・ゴム詰(外ネジ) アウス風呂共栓・ゴム詰(外ネジ)アウス
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)。
くさりの有無なし
温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス温水器用トラップ(耐熱樹脂)アウス(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min
耐熱温度(℃)90
ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)防虫アミ付 アウスステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)防虫アミ付アウス
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質:ステンレス板製(SUS304)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
材質ステンレス板製(SUS304)、ソケット部:ABS樹脂
ステンレス製防虫目皿(外ネジ) アウスステンレス製防虫目皿(外ネジ)アウス
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ステンレス製防虫目皿(内ネジ) アウスステンレス製防虫目皿(内ネジ)アウス
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用) アウスステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
寸法H1(mm)26
掃除口開閉器具 アウス掃除口開閉器具アウス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
全長(mm)200使用範囲(mm)30~200迄
防水ソケット(塩ビ製) アウス防水ソケット(塩ビ製)アウス
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。