絞り込み
ブランド
  • DEEN.J
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,968)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,434)
  • カクダイ(3,145)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,107)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,251)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦型サイレントエアコンプレッサー39L DEEN.J縦型サイレントエアコンプレッサー39LDEEN.J
49,880税込54,868
1個
4日以内出荷
縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa質量(kg)27電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz: 85060Hz: 900ケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く)タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付連続使用時間(分)最高:30消費電流(A)50Hz: 8.560Hz: 9吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68回転数50Hz: 1450min-160Hz: 1750min-1電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz再起動圧力(MPa)0.6騒音値(dB)(50/60Hz)63/65充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
縦型エアサブタンク30L DEEN.J縦型エアサブタンク30LDEEN.J
18,000税込19,800
1個
4日以内出荷
縦型の為、小スペースで使用可能。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。サブタンクには珍しく、キャスター(クロームキャスター仕様)が付いており、移動も楽々。また市場には、一般的に内圧確認用のゲージしか付いていないものが多いが、DEEN.Jのものは内圧確認用ゲージの他に、更にエア圧調整用のダイアルとゲージ付き。タンク上部はフラットなプレートが付いており、ちょっとしたものを置いておく事が可能(マグネットプレートを使うと更に有効に使用可能)。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様安全弁制動圧力:0.9MPa質量(kg)13タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法33×32×73cm(ハンドル込)タンクサイズΦ31x71cm(ハンドル抜き)
エアーコンプレッサー サイレントタイプ 30L DEEN.Jエアーコンプレッサー サイレントタイプ 30LDEEN.J
36,182税込39,800
1個
4日以内出荷
【ガレージに最適】デザイン性・静音性・機能性を追求したDEEN.J新型エアーコンプレッサー
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様安全弁作動圧力:0.9MPa付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080コード長さ(m)バッテリー:約2最高使用圧力0.8MPaパッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600本体質量(kg)23騒音値(dB)70dB消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz再起動圧力(MPa)0.6充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒