絞り込み
ブランド
  • エレポン化工機
  • SMC(436)
  • タクミナ(32)
  • エスコ(13)
  • ノーブランド(9)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • ヤマダコーポレーション(6)
  • 八興(6)
  • セムコーポレーション(4)
  • いけうち(3)
  • トーケミ(3)
  • 八興販売(3)
  • アクアシステム(2)
  • KNF(2)
  • タカトテクニカ(2)
  • 工進(1)
  • TRUSCO(1)
  • アサヒAV(1)
  • グルンドフォスポンプ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機ドラム缶用 ポータブルポンプエレポン化工機
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充実験、研究室、病院などでの薬品補充その他薬液全般の移送最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホース使用可能粘度(mPa・s)最大230
ドラム缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機ドラム缶用 ポータブルポンプエレポン化工機
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充実験、研究室、病院などでの薬品補充その他薬液全般の移送最大吐出量(L/min)130最大揚程(m)10付属品Φ25SUSホース 1.5m材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE質量(kg)5.7(ホース含む)区分ステンレス製(SUS-316)空気消費量(L/min)最大850空気圧力(MPa)0.3~0.6対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホースRoHS指令(10物質対応)対応駆動源エアモータ駆動型使用可能粘度(mPa・s)最大230
ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプエレポン化工機
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充実験、研究室、病院などでの薬品補充その他薬液全般の移送駆動源バッテリー式最大吐出量(L/min)30使用可能粘度(mPa・s)最大200RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプエレポン化工機
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充実験、研究室、病院などでの薬品補充その他薬液全般の移送最大吐出量(L/min)30最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応駆動源100V/230W使用可能粘度(mPa・s)最大200
pvdc 袋特集
おすすめ人気ランキング