絞り込み
ブランド
  • 中日本ヒーター
  • モノタロウ(410)
  • SMC(200,893)
  • エスコ(6,477)
  • コガネイ(5,572)
  • Festo(3,545)
  • RS PRO(3,418)
  • カクダイ(3,370)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,103)
  • CKD(3,093)
  • INAX(LIXIL)(2,527)
  • KVK(2,255)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,797)
  • ミヤコ(1,688)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,109)
  • ParkerTAIYO(922)
  • GAONA(ガオナ)(916)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドヒーター ロングノズルタイプ 中日本ヒーターバンドヒーター ロングノズルタイプ中日本ヒーター
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
バンドヒーター ノズルタイプ 中日本ヒーターバンドヒーター ノズルタイプ中日本ヒーター
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
バンド型温度センサー 中日本ヒーターバンド型温度センサー中日本ヒーター
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
バンド型温度センサー
完全密閉型  ノズルヒーター 中日本ヒーター完全密閉型 ノズルヒーター中日本ヒーター
19,980税込21,978
1本
35日以内出荷
ヒーター内部は完全に保護されているため断線や絶縁不良の心配がありません。 機械的強度が高く、耐久性に優れています。 従来のノズルヒーターと比較して、高ワット密度のヒーターも長寿命化
電圧(V)220
ハイワット ストレート型カートリッジヒーター 中日本ヒーターハイワット ストレート型カートリッジヒーター中日本ヒーター
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプハイワット ストレート型電圧(V)220
フラットベースヒーター 中日本ヒーターフラットベースヒーター中日本ヒーター
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
従来品に比べ、平面部分が密に接触し、隙間も少なくなるので被加熱物に対する熱伝導性が高くなり、加熱効率が良くなります。 軽量・薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて使用することができます。 完全密閉型のため溶けた樹脂・油等の侵入がなく、断線故障の心配がありません。 高温設計が可能(10W/cm2)で、被加熱物常用温度600℃で連続使用でき長寿命です。 熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体はどんな箇所でも簡単に密着します。
電圧(V)220
高性能ローレット型カートリッジヒーター 中日本ヒーター高性能ローレット型カートリッジヒーター中日本ヒーター
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ高性能ローレット型電圧(V)220
温度センサマグネット型Y端子付き 中日本ヒーター温度センサマグネット型Y端子付き中日本ヒーター
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
金型温度監視用
リード線(m)1.5素線の種類K(CA)
成型用リングヒーター 中日本ヒーター成型用リングヒーター中日本ヒーター
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
被加熱物との密着性が高く熱効率が良くなっています。 耐久性に優れています。 主にプラスチック射出成形機のノズル加熱用として用いられます。
用途プラスチック射出成形機のノズル加熱用内径(Φmm)28電圧(V)240
片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター 中日本ヒーター片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター中日本ヒーター
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ片フランジ・スプリング型電圧(V)220
T-14型温度センサー 中日本ヒーターT-14型温度センサー中日本ヒーター
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
T-14型温度センサー
サイズΦ4.8×25L素線の種類K(CA)、J(IC)
ネジ型温度センサー 中日本ヒーターネジ型温度センサー中日本ヒーター
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
ネジ型温度センサー
サイズM6
T-35型温度センサー 中日本ヒーターT-35型温度センサー中日本ヒーター
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
T-35型温度センサー
素線の種類K(CA)またはJ(IC)
温度コントロルボックス PREBO 中日本ヒーター温度コントロルボックス PREBO中日本ヒーター
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
バイメタル式温度調節計の感覚で、最新の温度調節計が使えます。 従来のバイメタル式温度調節計に比べ精度・信頼性共に向上しております。
電源電圧AC200V(50/60Hz共用)単相および三相精度±(設定値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値表示方式7セグメントLED 4桁入力熱電対K(C・A)タイプ制御PID動作設定方式前面キースイッチによる設定表示精度±(表示値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値設定範囲0~400(℃)電源電圧変動定格の±10%以下許容過負荷AC200V、単相3kW、三相5kW比例周期60秒