コンプレッサー・空圧機器・ホース (5) 油圧機器・油圧ホース (34) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: イハラサイエンスすべて解除
WRC レジューサ イハラサイエンス 16日以内出荷 から 31日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 レジューサ
SBU ブッシング イハラサイエンス (1件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K 形状 ブッシング 接続ねじ種類 R×Rc
SFC カップリング イハラサイエンス (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 カップリング 接続ねじ種類 Rc
SLC メスオスエルボ イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 エルボ 接続ねじ種類 R×Rc
STA ティー イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ティー 接続ねじ種類 Rc
SLA 90°エルボ イハラサイエンス 当日出荷 から 翌日出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 エルボ 接続ねじ種類 Rc
スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンス 当日出荷 から 30日以内出荷
材質 S45C 形状 スイベルジョイント 常用圧力(MPa) 21 適合流体 油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min) 25(振動角110°時) 揺動角度(°) 360
SRC レジューサ イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 レジューサ 接続ねじ種類 Rc×Rc
SUA ユニオン イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ユニオン 定格圧力(MPa) 21 温度範囲(℃) 120以下 接続ねじ種類 Rc
SLB 45°エルボ イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 45°エルボ 接続ねじ種類 Rc
KSS 隔壁締付ソケット イハラサイエンス 翌日出荷 から 16日以内出荷
形状 隔壁ソケット 寸法 ミリサイズ 温度範囲(℃) -20~250 スリーブタイプ エンベロープ付 接続ねじ種類 Rc
ブッシング SBU イハラサイエンス 翌日出荷
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。
スケジュール管に対応しています。
品種が豊富にそろっています。
SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。
【接続される鋼管の種類】
JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG
JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS
JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT
JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA
JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP
JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
MDSS 隔壁めすコネクタ イハラサイエンス 翌日出荷 から 16日以内出荷
材質 SUS316 シリーズ メトリックシリーズ(ミリサイズ) 形状 コネクタ 接続ねじ種類 Rc
隔壁締付ソケット KSS イハラサイエンス 翌日出荷
【くいこみ継手の特長】
配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【エンベロープ付きスリーブの特長】
スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。
スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズ ミリサイズ 使用温度範囲(℃) -20~+250 スリーブ形状 エンベロープ付
コネクタ(めす) KSA イハラサイエンス 翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です
【くいこみ継手の特長】
配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【エンベロープ付きスリーブの特長】
スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。
スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズ ミリサイズ 使用温度範囲(℃) -20~+250 スリーブ形状 エンベロープ付
ストレートスイベルジョイント SJM イハラサイエンス 6日以内出荷 から 16日以内出荷
常用圧力(MPa) 21 仕様 ストレート 適合流体 油圧作動油 材質 S45C 形状 スイベルジョイント 温度範囲(℃) -20~95
スイベルジョイント SJH5形 イハラサイエンス 6日以内出荷 から 21日以内出荷
材質 S45C 形状 スイベルジョイント 常用圧力(MPa) 21 適合流体 油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min) 25(振動角110°時) 揺動角度(°) 360
MDTH めすブランチ・ティー イハラサイエンス 6日以内出荷 から 16日以内出荷
材質 SUS316 形状 ティー シリーズ メトリックシリーズ(ミリサイズ) 接続ねじ種類 Rc
MDTF めすラン・ティー イハラサイエンス 6日以内出荷 から 16日以内出荷
材質 SUS316 形状 ティー シリーズ メトリックシリーズ(ミリサイズ) 接続ねじ種類 Rc
WUF ユニオンタイプF イハラサイエンス 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ユニオン 定格圧力(MPa) 21 温度範囲(℃) 120以下 接続ねじ種類 Rc
スイベルジョイント SJH7形 イハラサイエンス 21日以内出荷
材質 S45C 形状 スイベルジョイント 常用圧力(MPa) 21 適合流体 油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min) 25(振動角110°時) 揺動角度(°) 360
スイベルジョイント SJH6形 イハラサイエンス 21日以内出荷
材質 S45C 形状 スイベルジョイント 常用圧力(MPa) 21 適合流体 油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min) 25(振動角110°時) 揺動角度(°) 360
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3