絞り込み
ブランド
  • BeHAUS
  • モノタロウ(24)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(315)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(286)
  • エスコ(180)
  • SMC(145)
  • SK11(100)
  • 十川ゴム(72)
  • CKD(71)
  • アソー(42)
  • 近畿製作所(39)
  • TRUSCO(26)
  • フジトク(23)
  • シンコー[継手](22)
  • 栗田製作所(19)
  • 井筒製作所(16)
  • ノーブランド(12)
  • 日立産機システム(11)
  • 潤工社(10)
  • GAONA(ガオナ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)3ノズル長(mm)1000ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8適合流体空気
ニードルノズル BeHAUSニードルノズルBeHAUS
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル長(mm)120ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
先曲りロングノズル BeHAUS先曲りロングノズルBeHAUS
2,698税込2,968
1本
当日出荷
200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)1.9ノズル長(mm)200ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
小径フレキシブルロングノズル BeHAUS小径フレキシブルロングノズルBeHAUS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)2.2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気
軽量フレキシブルロングノズル BeHAUS軽量フレキシブルロングノズルBeHAUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)3ノズル長(mm)300ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気
エアダスタ用ノズル BeHAUSエアダスタ用ノズルBeHAUS
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)2.2ノズル長(mm)100ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.4適合流体空気
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)2.3ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS
1,498税込1,648
1パック
翌々日出荷
ゴムボートやゴムボールに充填可能なノズルセットです。ブッシュねじ径G1/8なので、エアダスタに直接接続が可能です。
用途空気入れとしてノズルねじ径G1/16最高使用圧力(MPa)0.4チャックゴムボート、ゴムボール適合流体空気ブッシュねじ径G1/16×G1/8
エアダスタ用フリーロングノズル BeHAUSエアダスタ用フリーロングノズルBeHAUS
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアダスタ用広範囲ノズル BeHAUSエアダスタ用広範囲ノズルBeHAUS
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
エアダスタ用パワーノズル BeHAUSエアダスタ用パワーノズルBeHAUS
899税込989
1個
翌々日出荷
ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)1.4×3ノズル長(mm)22ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアダスタ用ノズル 流量調整付 BeHAUSエアダスタ用ノズル 流量調整付BeHAUS(1件のレビュー)
829税込912
1個
翌々日出荷
流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル長(mm)500ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
569税込626
1個
3日以内出荷
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
ox-01特集
おすすめ人気ランキング