絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,968)
  • エスコ(6,501)
  • コガネイ(5,572)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,426)
  • カクダイ(3,371)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,103)
  • CKD(3,094)
  • INAX(LIXIL)(2,529)
  • KVK(2,255)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,111)
  • ParkerTAIYO(922)
  • GAONA(ガオナ)(916)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び線 JAPPY呼び線JAPPY
2,998税込3,298
1箱
翌日出荷から翌々日出荷
材質芯線:なまし鉄線質量(kg)5被覆:青色長さ(m)300芯線径(Φ)1.47mm引張強度(N)260~590/mm2被覆外径(mm)2.3被覆材ポリ塩化ビニル
アルミフレキシブルダクト JAPPYアルミフレキシブルダクトJAPPY
11,980税込13,178
1箱(6本)ほか
翌日出荷
軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適現場への搬入、取り扱いが簡単1mに圧縮しているため収納や保管に便利圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます材質アルミニウム長さ(m)概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
フロートレベルスイッチ JAPPYフロートレベルスイッチJAPPY(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレンケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20
鉄フレキシブルダクト JAPPY鉄フレキシブルダクトJAPPY
22,980税込25,278
1箱(6本)
翌日出荷
材質亜鉛メッキスチールホース長さ(m)(圧縮前)4/(圧縮後)1.2
チューブカッター替刃 JAPPYチューブカッター替刃JAPPY
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9098-38