ライトエアー 両接続エルボ 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー メスアダプター 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー チーズ 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー メスアダプターTBC(タブチ)(1件のレビュー)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー ソケット 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状ソケット適合チューブ外径(Φmm)20使用流体空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番789-9432材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー 両接続エルボTBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー 両接続エルボ使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー オスアダプター 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー チーズTBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー ソケットTBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー ソケット使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー メスチーズTBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー オスアダプターTBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
ライトエアー メスチーズ 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー ソケット 異径 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)102最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)61使用環境屋内配管寸法W1(mm)56
ライトエアー バルブ付メスチーズTBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー バルブ付メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー 両接続エルボ 白TBC(タブチ)翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8159形状エルボ質量(g)2902018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー チーズ 白TBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番835-8158材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(g)2952018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー ソケット 白TBC(タブチ)翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8157形状ソケット質量(g)2162018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー オスアダプター 白TBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8155形状アダプター質量(g)5802018年トラスコ掲載ページ3 0327
ライトエアー メスアダプター 白TBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8156形状アダプター質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ3 0326
ライトエアー チーズ 白 異径TBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー ソケット 異径TBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満トラスコ品番754-7099材質ポリアセタール(POM)形状ライトエアー ソケット質量(g)110使用温度範囲(℃)0~60六角対辺W1(mm)56六角対辺W2(mm)49適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白TBC(タブチ)当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ボールバルブCEJN(セイン)税込¥4,838~¥4,398~