絞り込み
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(564)
  • SMC(255,595)
  • エスコ(9,696)
  • CKD(6,341)
  • コガネイ(5,641)
  • カクダイ(4,662)
  • RS PRO(4,225)
  • Festo(3,717)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,562)
  • INAX(LIXIL)(3,270)
  • TOTO(2,840)
  • New-Era(ニューエラー)(2,766)
  • KVK(2,626)
  • ミヤコ(1,959)
  • PISCO(ピスコ)(1,899)
  • コンサス(1,634)
  • ParkerTAIYO(1,407)
  • 千代田通商(1,365)
  • NORGREN(1,302)
  • セキスイ(1,208)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションホース SUN UPサクションホースSUN UP(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から14日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管透明耐熱温度(℃)-15~60
エアーチャック ATシリーズ SUN UPエアーチャック ATシリーズSUN UP
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
自動車タイヤの空気入れに!
仕様●ニップル:G1/4
デジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズ SUN UPデジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズSUN UP
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。
仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0~50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4
送水ホース SUN UP送水ホースSUN UP
1,698税込1,868
1巻
5日以内出荷
柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません
用途エンジンポンプ・水中ポンプの排水用耐熱温度(℃)約-15~+60
ミニダスター SUN UPミニダスターSUN UP(1件のレビュー)
取扱い終了
手のひらサイズのミニダスター
最高使用圧力(MPa)0.78接続方式ニップル使用流体空気空気接続口M12×1.0ノズルねじ径G1/8