絞り込み
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,968)
  • エスコ(6,500)
  • コガネイ(5,572)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,426)
  • カクダイ(3,371)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,103)
  • CKD(3,094)
  • INAX(LIXIL)(2,529)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,111)
  • ParkerTAIYO(922)
  • GAONA(ガオナ)(916)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
水栓シリコングリス KVK水栓シリコングリスKVK(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
質量(g)3
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付二口横水栓KVK(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
水栓こま KVK水栓こまKVK(13件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)ほか
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
A型上部一式M341用 KVKA型上部一式M341用KVK(44件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
シャワーホース用Uパッキン KVKシャワーホース用UパッキンKVK(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途シャワーホース用
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
水栓上部パッキンセット 13(1/2)用 KVK水栓上部パッキンセット 13(1/2)用KVK(17件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合水栓13(1/2)用
ストレート形止水栓 KVKストレート形止水栓KVK(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし形状ストレートタイプ固定こまJIS規格日本工業規格品
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具KVK(38件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
自在水栓 K3 KVK自在水栓 K3KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
分岐ソケット ZK17 KVK分岐ソケット ZK17KVK(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
サーモスタットシャワー切替弁ユニット KVKサーモスタットシャワー切替弁ユニットKVK(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)
屋外ホース接続ノズル付給水栓 KVK屋外ホース接続ノズル付給水栓KVK(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様固定コマハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
パイプ部パッキンセット KVKパイプ部パッキンセットKVK(7件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。 Xパッキンと樹脂座金のセットです。
防臭キャップ KVK防臭キャップKVK(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合40A、50A
シャワーホースパッキンセット KVKシャワーホースパッキンセットKVK
249税込274
1セット
当日出荷
パッキン・Oリング・Uパッキンの3点セットです。
用途水まわりの補修に。トラスコ品番379-6819
シャワー用ハンガー KVKシャワー用ハンガーKVK(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
仕様丸ナットホース対応付属品ビス、ゴムパットホワイト取付方式ビス止め角度調節×
片ナットエルボ(短) メッキ有 KVK片ナットエルボ(短) メッキ有KVK(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
台付水栓レンチ KVK台付水栓レンチKVK(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
シャワーヘッドOリング KVKシャワーヘッドOリングKVK(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
旧パイプ部パッキンセット KVK旧パイプ部パッキンセットKVK(2件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
仕様パイプリング付タイプ
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(6件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2.5
二又ソケット13(1/2) ZK60A KVK二又ソケット13(1/2) ZK60AKVK(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(4件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト
自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK自在水栓用パイプ13(1/2)用KVK(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
吐水口回転形給水栓 KVK吐水口回転形給水栓KVK(6件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
用途洗濯機用水栓仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付呼び径(mm)13呼び径13ねじ径PJ1/2ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
屋外ホース用接続ノズル KVK屋外ホース用接続ノズルKVK(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様屋外ホース用
バスゴム栓用ボールチェーン KVKバスゴム栓用ボールチェーンKVK(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
4.5Φ玉、両端リング付き
寸法L(mm)670仕様4.5Φ玉、両端リング付
混合栓ソケット部接続パッキン KVK混合栓ソケット部接続パッキンKVK(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
補修パッキング KVK補修パッキングKVK(6件のレビュー)
169税込186特価
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
シャワーエルボセットナットタイプ KVKシャワーエルボセットナットタイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじW26-20・M22×2
ビス止スピンドルセット(メッキなし) KVKビス止スピンドルセット(メッキなし)KVK(11件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
呼び径(mm)13(1/2)用
流し台ゴミバスケット KVK流し台ゴミバスケットKVK(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質SUS304
保温材(高耐候) KVK保温材(高耐候)KVK(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
長さ(mm)150内径(Φmm)27±2外径(Φmm)57
スピンドルセット(メッキなし) KVKスピンドルセット(メッキなし)KVK(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプメッキなし呼び径(mm)13(1/2)用
...