標準型ドライポンプオリオン機械(2件のレビュー)3日以内出荷から8日以内出荷
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。周波数(Hz)50/60電源AC電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
水槽内蔵デジエコチラー空冷式オリオン機械翌々日出荷
インバーター制御(LOAD/UN LOAD)技術により負荷0%から100%までの全負荷域で効率のよい省エネ運転を実現、最大65%の省エネ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±1.0水槽容量(L)約95使用環境温度(℃)-5~43冷媒R-407C冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水冷式アフタークーラーオリオン機械翌々日出荷
特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2~3倍と優れた伝熱能力を発揮。
セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
標準型エアドライヤー(大型)オリオン機械翌々日出荷から60日以内出荷
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
入口空気温度(℃)5~60電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/2出口空気露点(℃)圧力下10
標準型ドライポンプオリオン機械5日以内出荷から20日以内出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
省エネモデルドライヤーオリオン機械60日以内出荷
圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減
熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション
圧力下露点3℃対応(補正係数設定)
周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減
各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用
低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減
電圧(V)三相200±10%(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0(ゲージ圧力)温度範囲(℃)入口空気;5~60、圧力下露点切替:3~18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2~50出口空気圧力露点(℃)10+1
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3