絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,960)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,441)
  • カクダイ(3,148)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,109)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,063)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,687)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティ EDWARDSティEDWARDS
14,980税込16,478
1個
当日出荷から67日以内出荷
用途真空配管部品
スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDSスピーディバルブ(ニトリル)EDWARDS
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
クランピングリング(ステンレス) EDWARDSクランピングリング(ステンレス)EDWARDS
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDSセンタリングリング(SUS316)&OリングEDWARDS
1,898税込2,088
1個
当日出荷から46日以内出荷
寸法B(mm)3.9寸法C(mm)8
ノズル(アルミ) EDWARDSノズル(アルミ)EDWARDS(1件のレビュー)
3,360税込3,696
1個
当日出荷から33日以内出荷
寸法A(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40
エルボー(SUS316L) EDWARDSエルボー(SUS316L)EDWARDS
9,798税込10,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状エルボ
クロス EDWARDSクロスEDWARDS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L)形状クロス
ブランキングフランジ(SUS316L) EDWARDSブランキングフランジ(SUS316L)EDWARDS
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法C(mm)6寸法D(mm)2.5形状ブランキングフランジ
フォアライントラップ EDWARDSフォアライントラップEDWARDS
98,980税込108,878
1個
当日出荷
ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01
ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDSダイヤフラムバルブ(手動式)EDWARDS
30,900税込33,990
1個
当日出荷から43日以内出荷
形状ストレートハンドル形状ローレット式使用圧力900000~1×10-3Paベーク温度(℃)60リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)材質(本体)アルミシリコン合金バルブ種類ダイヤフラムバルブ
縮小変換用ピース(SUS316L) EDWARDS縮小変換用ピース(SUS316L)EDWARDS
9,798税込10,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
フレキシブル配管 EDWARDSフレキシブル配管EDWARDS
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途真空配管部品
オイルミストフィルター EMFシリーズ EDWARDSオイルミストフィルター EMFシリーズEDWARDS
34,980税込38,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット EDWARDSロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキットEDWARDS
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続) EDWARDSE2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続)EDWARDS
239,800税込263,780
1個
10日以内出荷
加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
寸法(mm)125×323×226.5質量(kg)10電圧(V)100-120、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径Φ11mm、BSP3/8吸込口径NW10ポンプの種類油回転
スウィングクランプ EDWARDSスウィングクランプEDWARDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法C(mm)35
変換用センタリングリング&Oリング EDWARDS変換用センタリングリング&OリングEDWARDS
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アズワン品番6-7782-01材質ステンレス、Oリング/バイトン(R)タイプNW10/16寸法A(mm)10
縮小変換用Tピース(SUS316L) EDWARDS縮小変換用Tピース(SUS316L)EDWARDS
24,980税込27,478
1個
当日出荷から97日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)
AIM 交換用ボディーチューブアッセンブリ EDWARDSAIM 交換用ボディーチューブアッセンブリEDWARDS
30,980税込34,078
1個
16日以内出荷
アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMの交換用ボディーチューブアッセンブリです。 AIMボディチューブサービスキットに含まれるパーツを組み込んだ、アッセンブリーパーツです。
エルボ EDWARDSエルボEDWARDS
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応
アピエゾン 真空ポンプ用グリース EDWARDSアピエゾン 真空ポンプ用グリースEDWARDS
55,980税込61,578
1本(25g)
当日出荷
シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49
スクロールポンプ nXDSシリーズ用 チップシールキット EDWARDSスクロールポンプ nXDSシリーズ用 チップシールキットEDWARDS
67,980税込74,778
1セット
16日以内出荷
スクロールポンプnXDSシリーズ共通の交換用チップシールキットです。
フレキシブルベローズ(SUS316L) EDWARDSフレキシブルベローズ(SUS316L)EDWARDS
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷から47日以内出荷
寸法A(mm)102寸法B(mm)123形状フレキシブルベローズ
ターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 オイルカートリッジ EDWARDSターボ分子ポンプ nEXT240/nEXT300/nEXT400用 オイルカートリッジEDWARDS
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用オイルカートリッジです。
構成部品オイルカートリッジ
WRG 交換用ボディーチューブアッセンブリ EDWARDSWRG 交換用ボディーチューブアッセンブリEDWARDS
116,980税込128,678
1個
46日以内出荷
ワイドレンジゲージWRGの交換用ボディーチューブアッセンブリです。
フォアライントラップ交換用活性アルミナ EDWARDSフォアライントラップ交換用活性アルミナEDWARDS
7,798税込8,578
1個(0.2kg)
6日以内出荷
インレット用液体キャッチポット、FL20Kフォアライントラップ、 ITCインレットケミカルトラップの交換用活性アルミナです。
直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ” EDWARDS直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”EDWARDS
349,800税込384,780
1台
21日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
アピエゾン 真空ポンプ用グリース EDWARDSアピエゾン 真空ポンプ用グリースEDWARDS
47,980税込52,778
1本(50g)
13日以内出荷
シリコンを含まない真空グリースおよび潤滑剤です。焼き付き防止特性があるため、超高真空において効果的な保護剤および潤滑剤となります。PTFEを含むAP100は非常に高いレベルの潤滑性を示します。20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。周囲温度(通常は10~30℃)での使用が推奨されます。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空シス
仕様●容量:50gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-51
オイルミストフィルター EDWARDSオイルミストフィルターEDWARDS
169,800税込186,780
1個
当日出荷
ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4829適合機種A37315904、A37333934RoHS指令(10物質対応)対応
オイルミストフィルタ MF100AE用 ガスケット EDWARDSオイルミストフィルタ MF100AE用 ガスケットEDWARDS
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
オイルミストフィルタMF100AEの交換用ガスケットです。
スクロールポンプ XDS35i用 チップシールキット EDWARDSスクロールポンプ XDS35i用 チップシールキットEDWARDS
81,980税込90,178
1セット
16日以内出荷
スクロールポンプXDS35iの交換用チップシールキットです。
ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ EDWARDSロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグEDWARDS
1,279税込1,407
1個
6日以内出荷
ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルドレインプラグです。
ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグ EDWARDSロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグEDWARDS
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルフィラープラグです。
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート EDWARDSロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシートEDWARDS
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ロータリー真空ポンプRVシリーズ共通のモーターダッチングシートです。
適合RVシリーズ
ロータリー真空ポンプ ブレードキット EDWARDSロータリー真空ポンプ ブレードキットEDWARDS
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷から31日以内出荷
ロータリー真空ポンプのブレードキットです。
MF300用 エレメント (4本必要) EDWARDSMF300用 エレメント (4本必要)EDWARDS
34,980税込38,478
1本
16日以内出荷
オイルミストフィルタMF300の交換用エレメントです。 ※4本必要です。
MF100AE用 エレメント (2本必要) EDWARDSMF100AE用 エレメント (2本必要)EDWARDS
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
オイルミストフィルタMF100AEの交換用エレメントです。 ※2本必要です。
MF100用 エレメント (2本必要) EDWARDSMF100用 エレメント (2本必要)EDWARDS
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
オイルミストフィルタMF100の交換用エレメントです。 ※2本必要です。
ボディシール EDWARDSボディシールEDWARDS
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
オイルミストトラップの交換用Dシール(展開図:(9))です。
オイルエレメント EMF3用 EDWARDSオイルエレメント EMF3用EDWARDS
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
オイルミストトラップEMF3の交換用オイルエレメント(展開図:(8))です。