絞り込み
ブランド
  • KNF
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,968)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,434)
  • カクダイ(3,145)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,107)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,251)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム式真空ポンプ KNFダイアフラム式真空ポンプKNF
218,980税込240,878
1個
5日以内出荷から46日以内出荷
N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNFダイアフラム式ドライ真空ポンプKNF
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から75日以内出荷
真空ポンプでかつコンプレッサー機能を有しています。 200~250kPa(2~2.5bar)の加圧圧力を実現しています。 小型・軽量で低振動・低騒音、メンテナンスフリーです。
真空ポンプ KNF真空ポンプKNF
719,800税込791,780
1個
93日以内出荷
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズKNF
499,800税込549,780
1台
63日以内出荷
極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。
仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02アズワン品番1-5312-27-54
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズKNF
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNFダイアフラム式ドライ真空ポンプKNF
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
組込型ダイヤフラム式送液ポンプ KNF組込型ダイヤフラム式送液ポンプKNF
59,980税込65,978
1個
63日以内出荷
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。組込型ポンプとして、分析装置・医用診断装置・インクジェットプリンター・燃料電池などの用途に使用できます。気液混合の移送可能です。
ダイヤフラム式マイクロポンプ KNFダイヤフラム式マイクロポンプKNF
43,980税込48,378
1個
63日以内出荷
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます。
真空コントローラー KNF真空コントローラーKNF
509,800税込560,780
1個
7日以内出荷
タッチパネルとジョグダイヤルによる容易な操作で圧力を自動制御します。
幅(mm)101高さ(mm)181奥行(mm)67電圧(V)100-240電源AC吐出口径(ID)Φ10mmアズワン品番3-5139-01吸込口径(ID)Φ10mm
定量ポンプ KNF定量ポンプKNF
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷