自在フレキパイプカクダイ(3件のレビュー)当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ形状フレキパイプ
エコスワンフレキパイプカクダイ(1件のレビュー)当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
ブレードフレキカクダイ(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質(チューブ)架橋ポリエチン管材質(ブレード)SUS304使用温度範囲(℃)1~90呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(3件のレビュー)当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド適合Φ36ミリ用材質TPE、PA適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
ペアホース(ネジ) 15Aカクダイ(7件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
風呂水給水ホースカクダイ3日以内出荷
風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4材質TPE、PPホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-63
風呂水給水ホースカクダイ3日以内出荷
長さ(m)20材質TPEホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)20
保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき)カクダイ3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20材質EPDM、TPEホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23アズワン品番64-6509-48保温材厚(mm)10
巻ペアホース 15A(差込)カクダイ3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
必要な長さにカットして使用
銅管のような、ろう付け作業が不要
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13ホース長さ(m)20材質EPDM、TPEホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23
立上り自在フレキパイプカクダイ4日以内出荷
2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。
用途水栓補修仕様泡沫金具(796-180)付き材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度(℃)1~60
洗濯機排水エルボカクダイ4日以内出荷
洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
エコ自在フレキパイプカクダイ4日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)400材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ長(mm)400アズワン品番64-6493-14
縦引トラップカクダイ4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ
封水深50ミリ
呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
材質ABS、TPE色ホワイトアズワン品番64-6502-96
横引トラップカクダイ4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ
封水深50ミリ
呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
材質ABS、TPE色ホワイトアズワン品番64-6502-95
エコ自在フレキパイプカクダイ5日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)300材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ長(mm)300アズワン品番64-6493-13
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~