VP・VU兼用防虫目皿(接着式)カクダイ当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VU兼用山形防虫目皿カクダイ当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅、ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VU兼用掃除口(接着式)カクダイ当日出荷から4日以内出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)カクダイ3日以内出荷から6日以内出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
追炊・給湯配管用目地ソケットカクダイ5日以内出荷
エコキュート、エコジョーズなどの熱源機から屋内へ通す追炊管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。
モルタルなどで目地を入れる必要がありません。
VU短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
用途追炊・給湯配管用材質PVCアズワン品番64-6509-72
ツバヒロ防虫目皿カクダイ4日以内出荷
アミはネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4メッシュ16
インナーカッター用替刃カクダイ4日以内出荷
ダイヤモンドコーティング処理をしているので長持ちします。
用途6074、6075、6076、607-600、6079用
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3