絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,505)
  • エスコ(5,925)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,533)
  • RS PRO(3,359)
  • カクダイ(3,287)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,094)
  • 工進(2,760)
  • INAX(LIXIL)(2,471)
  • TOTO(2,313)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,877)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,137)
  • ヤガミ(1,038)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シリコンチューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
  • ファーメド(R)BPTチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ファーメド(R)BPTチューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。長寿命1/60のガス透過率。米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
  • 真空ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホース

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    油回転真空ポンプ用
    タイプ油回転真空ポンプ用内径(Φmm)6外径(Φmm)15
  • 一体型ローラーセット MP-2001型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    一体型ローラーセット MP-2001型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    コード252570アズワン品番65-0583-45
  • 真空ホース 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホース 5m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    材質天然ゴムホース長さ(m)5
  • バーシロン フルラン(R) チューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    バーシロン フルラン(R) チューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた耐薬品性。米国サンゴバン社の協力により、バーシロン(フルラン(R))チューブをメーカー規格に合せたオリジナルチューブです。化学的耐薬品性に優れ、4種類のチューブの中で最も耐食性の高いチューブです。フッ素ゴムをべ一スとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。耐熱温度は204℃までです。
  • タイゴン(R)チューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    タイゴン(R)チューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた耐無機溶液性。米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。耐熱温度は74℃までです。
  • 多段用チューブケース NRPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    多段用チューブケース NRPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オプションの多段用チューブケースを追加すれば2連式、3連式に変更できます。同時に2液または3液を送液できます。チューブケースにはそれぞれ径の異なるチューブがセットできます。2連式にしてローラーの位相をずらし、チューブの吐出側を1本にジョイントして送液すれば、脈流の少ない連続的な吐出が得られます。
  • アダプターセットチューブ タイゴン(R) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アダプターセットチューブ タイゴン(R)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷から12日以内出荷
    アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
    材質(チューブ)タイゴン(R)
  • アダプターセットチューブ ファーメド(R) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アダプターセットチューブ ファーメド(R)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
    材質(チューブ)ファーメド(R)
  • アダプターセットチューブ シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アダプターセットチューブ シリコン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。 お客様情報が必須の商品になります。場合によってはお客様情報確認の為、へ直接ご連絡させて頂く場合がございます。
    材質(チューブ)シリコン
  • チューブケースセット TCSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブケースセット TCSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • 排気トラップセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    排気トラップセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    72,980税込80,278
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容冷却器、受フラスコ(300mL)、ポールジョイントクランプ、ノズルセットコード261460アズワン品番65-0573-32
  • 真空ホースアダプタ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホースアダプタ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    異径の真空ホースを接続できます。
  • 真空ホース 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホース 5m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空ライン専用の肉厚天然ホースです。
    材質天然ゴムホース長さ(m)5
  • 油回転真空ポンプ用架台 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    油回転真空ポンプ用架台

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    油回転真空ポンプ専用のキャスター付き架台です。設置場所から簡単に引き出し、重さを気にせずオイルの交換を行うことができます。 ポンプ自体を傾けた状態で保持できるストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
    寸法(mm)246×378(533)×361対応機種GLD-051/051X(M10) GLD-137CN/202BN/202AN(M12) GCD-136XN(100V)/201XN(100V)(M12) GCD-136XN(200V)/201XN(200V)(M12)
  • ファーメドチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ファーメドチューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    35,980税込39,578
    1個
    16日以内出荷
    チューブポンプに使用する場合シリコンチューブの5~10倍の寿命があります。 酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60です。 各種の衛生試験に適合する細菌毒性、溶血性を抑え安全性を追求したチューブです。 耐熱温度は-51~135℃です。
    用途ローラーポンプ専用材質ファーメド長さ(m)7.5
  • ダンパーユニット VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダンパーユニット VSPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
  • チューブ継手 SUS EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブ継手 SUS

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    25,980税込28,578
    1セット(2個)
    31日以内出荷
    テフロン(R)チューブ以外のチューブや径の太いチューブを接続するとき、粘度の高い液体を送液するときに使用してください。
    材質SUS
  • チューブ継手 PP EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブ継手 PP

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    31日以内出荷
    テフロン(R)チューブ以外のチューブや径の太いチューブを接続するとき、粘度の高い液体を送液するときに使用してください。
    材質PP
  • ヘッドシール VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ヘッドシール VSPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,998税込10,998
    1セット(3枚)
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • 継手 VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    継手 VSPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    18,980税込20,878
    1セット
    13日以内出荷から15日以内出荷
  • 洗浄ポート付きポンプヘッド VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    洗浄ポート付きポンプヘッド VSPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    179,800税込197,780
    1個
    31日以内出荷
    酸系試料や固着系試料を送液する場合にお奨めします。
  • ポンプヘッド VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ポンプヘッド VSPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    適合VSP-2050・2200型用
  • 漏液センサセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    漏液センサセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    43,980税込48,378
    1セット
    12日以内出荷
    チューブケース内でチューブが破けた場合などに起こる漏液を、漏液センサセット(オプション)で検知し、送液を停止します。漏液センサ部は耐薬品性の高いテフロン(R)製です。
    セット内容漏液センサ(0.5m)、バット、バット受けコード265840アズワン品番65-0583-82
  • セッティングボルト EYELA(アイラ/東京理化器械)

    セッティングボルト

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,198税込2,418
    1個
    31日以内出荷
  • カセットチューブケースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    カセットチューブケースセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • アジャスターセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アジャスターセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1セット
    31日以内出荷
    コード124780アズワン品番65-0583-72
  • アダプターセットチューブ バーシロン フルラン(R) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アダプターセットチューブ バーシロン フルラン(R)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,998税込8,798
    1セット
    31日以内出荷
    アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
    材質(チューブ)バーシロン(フルラン(R))
  • クリップ・プレートセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    クリップ・プレートセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    1,498税込1,648
    1セット
    6日以内出荷
    コード196150アズワン品番65-0583-48
  • ローラー 6個 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ローラー 6個

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,798税込6,378
    1セット(6個)
    8日以内出荷
    アズワン品番65-0583-47メーカー商品コード252560
  • メインローラー MP-2001型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    メインローラー MP-2001型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番65-0583-46メーカー商品コード252550
  • 定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    チューブポンプのスタンダード、安定した流量。吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセット。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。
    性能流量範囲:0.5~72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可)質量(kg)約3.5タイプ低流量規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm方式【チューブ押え方式】ネジ可変式機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズコード252640使用環境温度(℃)0~40(結露不可)入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VAアズワン品番65-0583-44外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)
  • 廃液トラップ瓶固定金具 廃液トラップ瓶用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    廃液トラップ瓶固定金具 廃液トラップ瓶用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,398税込8,138
    1個
    11日以内出荷
    コード257820アズワン品番65-0573-37
  • UT-1000用 キャスター付き台車 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    UT-1000用 キャスター付き台車

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    30,980税込34,078
    1個
    20日以内出荷
    UT専用台車です。真空ポンプをセットしたままでも楽に移動できます。
    アズワン品番64-9483-14