絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,964)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,434)
  • カクダイ(3,145)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,108)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースリール SIGNET(シグネット)エアホースリールSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m材質(ホース)PUメッシュ幅(mm)305(ブラケット除く)質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)高さ(mm)288(ブラケット除く)穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7奥行(mm)156(ブラケット除く)最高圧力使用(MPa)2
クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)クイックカプラー付エアホースSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
エアブローガン SIGNET(シグネット)エアブローガンSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1丁
欠品中
高流量タイプです。 エアー流量は握り具合で調節することができます。 軽量で使いやすく、非常にパワフルです。 内部構造は摩耗を減らす上下スプリング方式を採用しており、長寿命を実現します。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし材質POM質量(g)140最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-5~60ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)8ノズルねじ径1/4
ロータリーツインカップリング SIGNET(シグネット)ロータリーツインカップリングSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。ロータリー式でカップリングが360°自在に回転するのでホースのねじれも解消します。
用途常圧エアー分岐配管用。材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)材質(本体)分岐/真鍮(クロムメッキ)
ツインカップリング SIGNET(シグネット)ツインカップリングSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
用途常圧エアー分岐配管用。材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)材質(本体)(分岐)アルミニウム
コンプレッサー SIGNET(シグネット)コンプレッサーSIGNET(シグネット)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
低騒音。 軽量。 オイルレス。 アルミ製タンクでさびにくい。
種類低騒音、軽量最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×570電動機(HP)(出力)1空気接続口Rc1/4ワンタッチカプラー(エアーコック付)
カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)カップリング・ソケット(テツ)SIGNET(シグネット)
799税込879
1個
翌日出荷
材質ソケットorプラグソケット仕様Φ6.5mm×Φ10mmホース用(ナット式)
カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)カップリング・ソケット(テツ)SIGNET(シグネット)
649税込714
1個
当日出荷
材質ソケットorプラグソケット仕様PT1/4インチおねじ
カップリング・プラグ(テツ) SIGNET(シグネット)カップリング・プラグ(テツ)SIGNET(シグネット)
399税込439
1個
当日出荷
材質ソケットorプラグプラグ仕様Φ6.5mm×Φ10mmホース用(ナット式)形状プラグタイプホース用(ナット型)適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)6.5
カップリング・プラグ(テツ) SIGNET(シグネット)カップリング・プラグ(テツ)SIGNET(シグネット)
249税込274
1個
当日出荷
材質ソケットorプラグプラグ接続ねじ1/4仕様PT1/4インチおねじ形状プラグタイプおねじ接続ねじ種類PT
カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)カップリング・ソケット(テツ)SIGNET(シグネット)
599税込659
1個
翌日出荷
材質ソケットorプラグソケット仕様1/4インチホース用(タケノコ)
カップリング・プラグ(テツ) SIGNET(シグネット)カップリング・プラグ(テツ)SIGNET(シグネット)
249税込274
1個
翌日出荷
材質ソケットorプラグプラグ仕様1/4インチホース用(タケノコ)形状プラグタイプホース用(タケノコ型)適合チューブ外径(inch)1/4B
カップリング付ソフトウレタンエアーホース SIGNET(シグネット)カップリング付ソフトウレタンエアーホースSIGNET(シグネット)
25,980税込28,578
1巻
翌日出荷
エアー設備に必須のエアホース
使用流体空気特性柔軟性