絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • モノタロウ(411)
  • SMC(214,995)
  • エスコ(7,635)
  • コガネイ(5,616)
  • RS PRO(3,666)
  • Festo(3,550)
  • カクダイ(3,163)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,123)
  • CKD(3,089)
  • INAX(LIXIL)(2,209)
  • KVK(2,082)
  • TOTO(2,044)
  • PISCO(ピスコ)(1,755)
  • ミヤコ(1,690)
  • コンサス(1,624)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(920)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(893)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,932件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズNew-Era(ニューエラー)
15,900税込17,490
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
位置検出スイッチ New-Era(ニューエラー)位置検出スイッチNew-Era(ニューエラー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
検出物体磁気配線方式2線式使用電圧(V)DC12~24表示灯ON時赤色LED使用温度範囲(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ピコポジショナー PXYシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナー PXYシリーズNew-Era(ニューエラー)
23,900税込26,290
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
シリーズPXY配管接続口径M5×0.8復帰方式エア復帰ロックセンタ位置ロック使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.1耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)60給油不要仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ New-Era(ニューエラー)180度開閉型回転移動形ハンド HV02GシリーズNew-Era(ニューエラー)
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷
リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き New-Era(ニューエラー)ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付きNew-Era(ニューエラー)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYNew-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ CA03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CA03RシリーズNew-Era(ニューエラー)
1,398税込1,538
1個
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット無し)RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズNew-Era(ニューエラー)
26,900税込29,590
1個
12日以内出荷から81日以内出荷
シリーズPPU配管方法直接配管式配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形メカハンド HP10シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形メカハンド HP10シリーズNew-Era(ニューエラー)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド EHPEシリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズNew-Era(ニューエラー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)New-Era(ニューエラー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド SHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド SHシリーズNew-Era(ニューエラー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ PNシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズNew-Era(ニューエラー)
2,698税込2,968
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)180度開閉型回転移動形ハンド HV02EシリーズNew-Era(ニューエラー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー)高把持ハンド NBS2シリーズNew-Era(ニューエラー)
89,980税込98,978
1個
19日以内出荷
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。トラスコ品番206-7488適合機種シリンダ内径:Φ30材質本体:アルミ合金幅(mm)86寸法(mm)開きしろ:16高さ(mm)51奥行(mm)42最高使用頻度(回/h)60グリップ力(N)閉時:112 開時:126
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-95シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-95シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,598税込7,258
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-90シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-90シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,598税込7,258
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-85シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-85シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,598税込7,258
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-80シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-80シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,598税込7,258
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-75シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-75シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,098税込6,708
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-70シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-70シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,098税込6,708
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-65シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-65シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,098税込6,708
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-60シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-60シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,698税込6,268
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-5シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-5シリーズNew-Era(ニューエラー)
7,898税込8,688
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-55シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-55シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,698税込6,268
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-50シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-50シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,698税込6,268
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-45シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-45シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,698税込6,268
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-40シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-40シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,698税込6,268
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-35シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-35シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,698税込6,268
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-30シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-30シリーズNew-Era(ニューエラー)
7,898税込8,688
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-25シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-25シリーズNew-Era(ニューエラー)
7,898税込8,688
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-20シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-20シリーズNew-Era(ニューエラー)
7,898税込8,688
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-15シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-15シリーズNew-Era(ニューエラー)
7,898税込8,688
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-10シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-10シリーズNew-Era(ニューエラー)
7,898税込8,688
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-100シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-100シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,598税込7,258
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ10 CS03R-10-ED-60シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ10 CS03R-10-ED-60シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,098税込5,608
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
...