ポンプ・送風機・電熱機器 (11) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: タカトテクニカすべて解除
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品 フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg) 2.8 接続部のサイズ (吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格 (IEC)IP65相当 消費電力(W) 25 表示 (運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m) 2 機能 下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数 単相 ストローク数(回/分) 1~200 ストローク長(mm) 0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s) 100 移送可能周囲温度(℃) 0~40
ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ タカトテクニカ 当日出荷 から 6日以内出荷
産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途 水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に 付属品 ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書 材質 ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS 寸法(mm) 103×177×156 本体質量(kg) 2 使用環境 屋内・0~40℃(凍結無きこと) 取扱説明書 (0.55MB)
次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ (4件のレビュー) 欠品中
水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途 浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。 付属品 サイフォン止めチャッキ弁、取付けネジ一式 材質 ポンプヘッド:アクリル、バルブボール:セラミック、バルブシート:FKM、Oリング:FKM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg) 2.8 規格 IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm) 6×11 ストローク数(回/分) 1~200 移送可能粘度(mPa・s) 100以下 移送可能周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液 次亜塩素酸ナトリウム専用
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズ タカトテクニカ 翌々日出荷
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途 水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に 付属品 フート弁・説明書 材質 ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS 消費電力(W) 40 使用環境 屋内・0~40℃(凍結無きこと) 接続口径(Φmm) 6×11
ホース継手 袋ナット式 PVC製 タカトテクニカ 7日以内出荷
ホース用継手。 圧力がかかる薬注ポンプ用としても最適です。 ブレードホース対応。
用途 ホースバンド不要で、確実にホースを接続できます。流体漏れやホース抜けを防止します。 材質 PVC
定量ダイヤフラムポンプ DFD/E用 ホース継手上下セット タカトテクニカ 7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFD・Eシリーズ用のホース継手セットです。
用途 定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 適合機種 DFDシリーズ・Eシリーズ セット内容 上部1個、下部1個 材質 PP 接続 内ネジ式 口径 1/2
定量ポンプ用背圧調整弁 タカトテクニカ 7日以内出荷
定量ポンプ用の背圧調整弁です。ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
材質(パッキン) FKM 材質(ダイヤフラム) PTFE
WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ タカトテクニカ 7日以内出荷 から 33日以内出荷
コンパクトな構造で経済的なWRSポンプは、設置が簡単で高性能を備えており、さまざまな水処理や化学プロセスの薬注に適しています。偏心カム機構によって駆動され、安定した運転と低騒音を実現します。
用途 WRSポンプ特徴・定量ポンプ用途に特化した設計。・低流量モデルにはダブルボールの逆止弁、高流量モデルにはシングルボールの逆止弁を採用し、流量精度を確保。・ノブロックにてダイヤルをロック掛けられます。・流量調整は定格流量の10%より調整が可能となります。・ストロークによる振動を軽減しパフォーマンスを維持。・コンパクトで静音性に優れた低速モーター。・コンパクト設計となり省スペース化を実現。
強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ 11日以内出荷 から 17日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途 化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ 付属品 取付けネジ一式 材質 ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg) 2.8 規格 IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm) 6×11 ストローク数(回/分) 1~200 移送可能粘度(mPa・s) 100以下 移送可能周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液 強酸・強アルカリ・溶剤液
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
鋳鉄製 ボール KITZ(キッツ) 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~