フランジFF型SS400 10Kイシグロ当日出荷から翌々日出荷
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
フランジPL型SS400イシグロ当日出荷から翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
フランジPL型SS400イシグロ翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
フランジPL型SS400イシグロ翌々日出荷から9日以内出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
フランジPL型SS400イシグロ翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
ブラインドフランジ 10Kタイプイシグロ9日以内出荷
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400相当(鍛造品)タイプブラインド使用圧力(kPa)10
ブラインドフランジ 5Kタイプイシグロ9日以内出荷
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。トラスコ品番522-0068材質SS400相当(鍛造品)厚さ(mm)22タイプブラインド呼び径12呼び径(A)300外径(mm)430使用圧力(kPa)5
スリップオン式フランジ 5Kタイプイシグロ9日以内出荷
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400相当(鍛造品)厚さ(mm)24タイプスリップオン使用圧力(kPa)5
スリップオン式フランジ 10Kタイプイシグロ9日以内出荷から11日以内出荷
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400相当(鍛造品)タイプスリップオン使用圧力(kPa)10
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ボールバルブCEJN(セイン)税込¥4,838~¥4,398~