絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • モノタロウ(410)
  • SMC(200,901)
  • エスコ(6,473)
  • コガネイ(5,571)
  • Festo(3,545)
  • RS PRO(3,418)
  • カクダイ(3,369)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,103)
  • CKD(3,099)
  • INAX(LIXIL)(2,527)
  • KVK(2,255)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,797)
  • ミヤコ(1,688)
  • コンサス(1,608)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,108)
  • KITZ(キッツ)(926)
  • ParkerTAIYO(922)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)近畿製作所(22件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)近畿製作所(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
エアダスターガン 近畿製作所エアダスターガン近畿製作所(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所ニュータイプリリーフバルブ近畿製作所(22件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
T型ホース継手 NO.13T 近畿製作所T型ホース継手 NO.13T近畿製作所(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ハイパワーエアダスターガン 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン近畿製作所(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン接続方式プラグ空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)最高使用圧力(MPa)1材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)使用流体圧縮空気
簡易流量調節器 近畿製作所簡易流量調節器近畿製作所(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
エンジンクリーナー(ワンタッチ式) 近畿製作所エンジンクリーナー(ワンタッチ式)近畿製作所(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状塗料噴出量(mL/min)190吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
スクリューエアーホース 近畿製作所スクリューエアーホース近畿製作所(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8破壊圧力(MPa)3.5流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525チューブ厚さ(mm)1.5
ボールコック(内ネジ×外ネジ) NO.43 近畿製作所ボールコック(内ネジ×外ネジ) NO.43近畿製作所(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアー配管用バルブコックです。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト種類ボールバルブ形状ストレート使用流体空気接続PT×PFハンドル形状レバー式
ローリングボールプラグ 近畿製作所ローリングボールプラグ近畿製作所(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転作業中の手首、肩の負担を軽減ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ仕様カプラソケット用プラグ質量(g)48使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5
エンジンクリーナー(ネジ式) 近畿製作所エンジンクリーナー(ネジ式)近畿製作所(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
ボタン式エアーダスターガン 近畿製作所ボタン式エアーダスターガン近畿製作所(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番108-1659全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズルねじ径PF1/8
ロングエアーダスターガンノズル 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質真鍮パイプ径(Φmm)9
ラバーノズル 近畿製作所ラバーノズル近畿製作所(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30口径(Φmm)2.5材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所エアーダスター用ブラシノズル近畿製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気
K-601用OPBプラグ 近畿製作所K-601用OPBプラグ近畿製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合K-601R-0-OPB、K-601-1-OPB、K-601-3-OPB
可変式超ロングノズルダスターガン 近畿製作所可変式超ロングノズルダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。ノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
軽量ウォータープラダスター 近畿製作所軽量ウォータープラダスター近畿製作所(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
ワイドブロアーガン 近畿製作所ワイドブロアーガン近畿製作所(8件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ノズル長(mm)300口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5533質量(g)110ノズル外径(Φmm)9
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5525質量(g)62ノズル外径(Φmm)6
アルファノズル 近畿製作所アルファノズル近畿製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)取付ねじG1/8適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)近畿製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2材質アルミ全長(mm)111質量(g)220空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5
ベータノズル 近畿製作所ベータノズル近畿製作所(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16取付ねじG1/8適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)
エアダスターガン 近畿製作所エアダスターガン近畿製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
スクリューエアーホースダスターガンセット 近畿製作所スクリューエアーホースダスターガンセット近畿製作所
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径(inch)PF1/8
ハイパーブローガン 近畿製作所ハイパーブローガン近畿製作所(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続使用空気圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
ラバーノズル付ガン 近畿製作所ラバーノズル付ガン近畿製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30(ノズル部のみ)口径(Φmm)2.5仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スリムで軽量タイプ エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2質量(g)214空気使用量(L/min)147接続方式下からの1ウェイ方式ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
ガンマノズル 近畿製作所ガンマノズル近畿製作所(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時)ノズル口径(Φmm)1.3×8個取付ねじG1/8適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング近畿製作所(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合本体K-601-1-OPB
ドレンコック 近畿製作所ドレンコック近畿製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状ドレンコックトラスコ品番805-0712材質真鍮質量(g)48接続ねじR1/4
超小型減圧弁 近畿製作所超小型減圧弁近畿製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4材質アルミ、真鍮、鉄、他
可変式超ロングノズル 近畿製作所可変式超ロングノズル近畿製作所(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8トラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
キャタピラスライドダスターガン 近畿製作所キャタピラスライドダスターガン近畿製作所
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。ノズル長(mm)14.5ノズル口径(Φmm)0.8×5穴エアー取付口カプラ用プラグトラスコ品番391-3651全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合流体空気