絞り込み
ブランド
- ジョージフィッシャー
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,561)
- エスコ(3,270)
- カクダイ(3,265)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,547)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,062)
- PISCO(ピスコ)(1,858)
- ミヤコ(1,266)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,167)
- 千代田通商(979)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る

510型 自在ユニオン
ジョージフィッシャー(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60材質(シール)EPDM接続方式ソケット接続
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A
ジョージフィッシャー¥20,980税込¥23,0781個当日出荷呼び径25A(1B)種類ストレーナ形状Y形使用流体水材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)0.43
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A
ジョージフィッシャー¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷呼び径40A(1 1/2B)種類ストレーナ形状Y形使用流体水材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)1.03
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32A
ジョージフィッシャー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷呼び径32A(1 1/4B)種類ストレーナ形状Y形使用流体水材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)0.68
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A
ジョージフィッシャー¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷呼び径20A(3/4B)種類ストレーナ形状Y形使用流体水材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)0.31
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A
ジョージフィッシャー¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷形状Y形質量(kg)0.25種類ストレーナ呼び径15A(1/2B)使用流体水ハンドル形状ハンドル無し