絞り込み
ブランド
  • 精和産業
  • モノタロウ(411)
  • SMC(210,836)
  • エスコ(7,452)
  • コガネイ(5,616)
  • RS PRO(3,632)
  • Festo(3,547)
  • カクダイ(3,158)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,115)
  • CKD(3,089)
  • INAX(LIXIL)(2,210)
  • KVK(2,081)
  • TOTO(2,040)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,780)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,608)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(920)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(901)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ用小型コンプレッサー 精和産業プロ用小型コンプレッサー精和産業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
プロ用小型コンプレッサーアルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
幅(mm)320質量(kg)19.2高さ(mm)610種類小型、軽量奥行(mm)600消費電力(W)1450最高圧力(MPa)0.8使用電源(V)100潤滑方式オイルレス運転音(dB)62空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
NRHRー950(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー950(ニューレッドホースリール)精和産業
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番547-5676
NRHRー940(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー940(ニューレッドホースリール)精和産業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番548-0450
NRHRー930(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー930(ニューレッドホースリール)精和産業
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番547-0907
NRHRー920(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー920(ニューレッドホースリール)精和産業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番548-0471
NRHRー750(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー750(ニューレッドホースリール)精和産業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番548-1984
NRHRー740(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー740(ニューレッドホースリール)精和産業
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番547-8861
NRHRー730(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー730(ニューレッドホースリール)精和産業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番547-8865
NRHRー720(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー720(ニューレッドホースリール)精和産業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番547-7225
モーター式コンプレッサー 精和産業モーター式コンプレッサー精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
モーターエンジン・コンパクトタイプ印刷工場など連続運転に最適!◆双胴タンクで移動性が良い軽便式◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少◆オイルミスト極小
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)0.7
エンジンコンプレッサー 11L 精和産業エンジンコンプレッサー 11L精和産業
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ国内最軽量・小型2PSコンプレッサー◆スローダウン機能付き◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
モーター式コンプレッサー 精和産業モーター式コンプレッサー精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
モーターエンジン・コンパクトタイプ自動車修理工場に最適!◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース◆移動性・作業性抜群!◆双胴タンクで移動性が良い軽便式◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1
ハンディコンプレッサー 精和産業ハンディコンプレッサー精和産業
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並みロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
質量(kg)13消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.7 × 45.0 × 36.3
エンジンコンプレッサー 15L 精和産業エンジンコンプレッサー 15L精和産業
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ◆らくらく引けるリコイル◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
エンジンコンプレッサー 11L 精和産業エンジンコンプレッサー 11L精和産業
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ国内最軽量・小型2PSコンプレッサー◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
エンジンコンプレッサー 15L 精和産業エンジンコンプレッサー 15L精和産業
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作ですシリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプらくらく引けるリコイル余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー質量(kg)65出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0空気タンク容量(L)15空気流量(L/min)330圧縮機3.3(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8圧力(MPa)0.7
エアホース 19×5m 金具付 精和産業エアホース 19×5m 金具付精和産業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
長さ(m)5使用流体エアサイズ(Φmm)19
出張作業用コンプレッサ防音型 精和産業出張作業用コンプレッサ防音型精和産業
569,800税込626,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類防音