絞り込み
ブランド
  • 南国フレキ工業
  • モノタロウ(410)
  • SMC(200,893)
  • エスコ(6,477)
  • コガネイ(5,572)
  • Festo(3,545)
  • RS PRO(3,418)
  • カクダイ(3,370)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,103)
  • CKD(3,093)
  • INAX(LIXIL)(2,527)
  • KVK(2,255)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,797)
  • ミヤコ(1,688)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,109)
  • ParkerTAIYO(922)
  • GAONA(ガオナ)(916)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)南国フレキ工業(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業NFKメタルタッチ無溶接式フレキ南国フレキ工業(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)南国フレキ工業(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(フランジ型)南国フレキ工業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
固定ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業固定ニップル型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業(2件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
ステンレス製サニタリーフレキホース 南国フレキ工業ステンレス製サニタリーフレキホース南国フレキ工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷
フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400南国フレキ工業
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から5日以内出荷
メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
メタルタッチ無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業メタルタッチ無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB南国フレキ工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
NFKユニオン・ニップル型フレキ 南国フレキ工業NFKユニオン・ニップル型フレキ南国フレキ工業
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
カラー式フランジ型フレキ フランジSS400 南国フレキ工業カラー式フランジ型フレキ フランジSS400南国フレキ工業
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
NFKユニオン無溶接式フレキ 南国フレキ工業NFKユニオン無溶接式フレキ南国フレキ工業
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業メタルタッチオス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から6日以内出荷
カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
7,398税込8,138
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB 南国フレキ工業ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB南国フレキ工業
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
6,398税込7,038
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
6,898税込7,588
1本
当日出荷から4日以内出荷
無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄南国フレキ工業
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB南国フレキ工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。
使用温度範囲(℃)0~100
無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400南国フレキ工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ種類伸縮管継手接続方式フランジ接続(JIS5K)接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
NFK フェルール型フレキシブルホース 南国フレキ工業NFK フェルール型フレキシブルホース南国フレキ工業
8,898税込9,788
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途食品工場。 化学薬品工場。全長(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)