絞り込み
ブランド
  • フクハラ
  • モノタロウ(410)
  • SMC(200,905)
  • エスコ(6,466)
  • コガネイ(5,570)
  • Festo(3,545)
  • RS PRO(3,419)
  • カクダイ(3,379)
  • CKD(3,110)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,103)
  • INAX(LIXIL)(2,526)
  • KVK(2,255)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,797)
  • ミヤコ(1,688)
  • コンサス(1,608)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,111)
  • KITZ(キッツ)(926)
  • ParkerTAIYO(922)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子トラップ フクハラ電子トラップフクハラ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。 22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136ドレン排出量(cm3/回)415流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22質量(kg)1.75
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
電子トラップ2 フクハラ電子トラップ2フクハラ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。 圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。 大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。 排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。 調整つまみの位置が変更になりました。
接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)208×95×119最高使用圧力(MPa)1.5取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤードレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ) フクハラドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)フクハラ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜きセット内容耐圧ゴムホース500mmニップル幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
ダブルトラップ フクハラダブルトラップフクハラ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様圧力開閉式専用トラスコ品番851-0543セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質真鍮、銅、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.9高さ(mm)146奥行(mm)182電源(V)単相AC200最高使用圧力(MPa)1.5ドレン排出コンプレッサーOFF時連動ドレン排出量(cm3/回)415適合コンプレッサ出力(kW)2.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
オートエアートラップ フクハラオートエアートラップフクハラ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番292-5427接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子質量(kg)1.75使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)415ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
センサ付スーパートラップ フクハラセンサ付スーパートラップフクハラ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
マグトラップ フクハラマグトラップフクハラ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ドレン自動排水器です。バネの反転動作にてドレンを確実に排出します。電源不要のため省エネです。
用途エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに。ドレン自動排水器。トラスコ品番423-2438幅(mm)109接続口径本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンΦ7タケノコ高さ(mm)166奥行(mm)135使用圧力(MPa)0.01~1.5使用流体エアフィルタードレン流体温度(℃)-20~50(ただし、ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)100コンプレッサー(kW)適合:150以下接続対象エアフィルター排出量(L/min)ドレン:2.3(0.7MPa時)
シングルトラップ フクハラシングルトラップフクハラ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き最高使用圧力(MPa)1.5仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.65高さ(mm)140奥行(mm)160動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出ドレン排出コンプレッサーOFF時連動適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
オートエアートラップ フクハラオートエアートラップフクハラ
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様ISO14001認証取得工場製材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.75高さ(mm)141奥行(mm)182最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
除菌ノズル フクハラ除菌ノズルフクハラ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
除菌フィルターを搭載しています。
用途エアーブロー最高使用圧力1.0MPaトラスコ品番828-0181材質PP幅(mm)Φ22質量(g)20横(mm)85
スクリューオイルトラップ フクハラスクリューオイルトラップフクハラ
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
コンプレッサー運転中でもドレン抜きが自動的にできます。
用途スクリューコンプレッサ専用 オイルタンク内ドレン自動排出器使用圧力(MPa)0.2~1.6トラスコ品番146-4635セット内容検流器(オイル)の循環が確認できます質量(kg)6.5流体温度(℃)オイル温度範囲:2~95適合コンプレッサ出力(kW)150kw以下
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ
1,498,000税込1,647,800
1台
14日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ電源(DC-V)100出口油分濃度(wt ppm)5以下
膜式エアードライヤー フクハラ膜式エアードライヤーフクハラ
479,800税込527,780
1個
16日以内出荷
超乾燥エア(-65℃まで)や高温入気(60℃まで)が可能です。 小スペース設計です。 電源不要で、防爆性雰囲気での使用が可能です。 圧縮空気を除湿して、超乾燥したクリーンエアが得られます。
用途末端エアからドレンが出てお困りの工場に最大使用圧力(MPa)1.5
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
329,800税込362,780
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番464-7807質量(kg)約30使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下最大流量(L/min)(ANR)0.17オートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4