絞り込み
ブランド
  • テラル
  • モノタロウ(411)
  • SMC(215,094)
  • エスコ(7,436)
  • コガネイ(5,616)
  • RS PRO(3,647)
  • Festo(3,550)
  • カクダイ(3,160)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,117)
  • CKD(3,090)
  • INAX(LIXIL)(2,211)
  • KVK(2,081)
  • TOTO(2,041)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,769)
  • ミヤコ(1,690)
  • コンサス(1,624)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(920)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(893)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラルクーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から39日以内出荷
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
備考標準効率・標準電圧定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
リングブロー VFZ テラルリングブロー VFZテラル(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラルクーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)テラル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から39日以内出荷
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全) カナダ:CSA規格(IE3効率、安全) 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220
浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズ テラル浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズテラル(6件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
予約販売
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ) 圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54使用液クーラント液塗装色マンセルN1(ツヤあり)
自吸式低圧クーラントポンプ テラル自吸式低圧クーラントポンプテラル(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。 冷却装置の循環。規格IEC60034-1保護等級IP54使用液クーラント液塗装色マンセルN1(ツヤアリ)使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz)寸法KD(Φmm)22寸法KH(mm)93RoHS指令(10物質対応)対応
リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラルリングブロー VFZ 三相低騒音形テラル(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル) テラルリングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル)テラル(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転形。 低騒音構造採用。
自吸式低圧クーラントポンプ VKNシリーズ テラル自吸式低圧クーラントポンプ VKNシリーズテラル
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。
遠心送風機 小型ターボファンKT テラル遠心送風機 小型ターボファンKTテラル
63,980税込70,378
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途乾燥機、集塵機、選別機などの通風用 機器の冷却用 一般送風用ファンターボ
樹脂製排水水中ポンプPV テラル樹脂製排水水中ポンプPVテラル
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)20ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E機種PV運転可能最低水位(mm)110極数(P)2ケーブル種類VCT
リングブロワ VFZ-A型(08~60type) 三相標準形・異電圧品 テラルリングブロワ VFZ-A型(08~60type) 三相標準形・異電圧品テラル(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ異電圧品塗装色マンセル2.5Y5/1RoHS指令(10物質対応)対応
エスラインファン(斜流ファン) テラルエスラインファン(斜流ファン)テラル
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V テラル鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200Vテラル
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン
浅井戸用インバータポンプ テラル浅井戸用インバータポンプテラル
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)材質(液体)清水液温(℃)0~40停止流量(L/min)3高さ(m)【吹上】3、8
樹脂製排水水中ポンプPVT テラル樹脂製排水水中ポンプPVTテラル
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)20ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)160機種PV極数(P)2ケーブル種類VCT
樹脂製排水水中ポンプPLA テラル樹脂製排水水中ポンプPLAテラル
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E機種PL極数(P)2ケーブル種類VCT
樹脂製排水水中ポンプPL テラル樹脂製排水水中ポンプPLテラル
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E機種PL運転可能最低水位(mm)110極数(P)2ケーブル種類VCT
多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズテラル
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。 電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。 各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。 ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒使用粘度限界(mm2/s)75機種LBK設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)RoHS指令(10物質対応)対応トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
リングブロワ VFZ-AF型(10~60type) 三相標準形(相フランジ付) テラルリングブロワ VFZ-AF型(10~60type) 三相標準形(相フランジ付)テラル(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
塗装色マンセル2.5Y5/1RoHS指令(10物質対応)対応
リングブロー VFZ 三相標準形 テラルリングブロー VFZ 三相標準形テラル
259,800税込285,780
1台
当日出荷から45日以内出荷
RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ標準形
SLP2型 ステンレス製ラインポンプ テラルSLP2型 ステンレス製ラインポンプテラル
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
温水80℃まで使用可能。 精密ステンレス鋳造で強固。 配管はそのままでポンプの分解点検可能。 メカニカルシール採用で保守が容易。
液温(℃)0~80
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用質量(kg)40種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)142寸法E(mm)140寸法B(mm)364塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)199材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法KB(mm)122寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用寸法H(mm)280回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)70寸法D(mm)140寸法E(mm)140塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)92水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)32
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用寸法H(mm)280回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)70寸法D(mm)140寸法E(mm)140寸法W(mm)173塗装色7.5BG5/1.5水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)32
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受塗装色7.5BG5/1.5水質清水呼称径d(Φmm)25
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受塗装色7.5BG5/1.5水質清水呼称径d(Φmm)25
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用仕様メーカー標準仕様付属品専用相フランジ種類防滴保護形回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受接続専用相フランジ塗装色7.5BG5/1.5水質清水呼称径d(Φmm)25
VKB型 クーラントポンプ テラルVKB型 クーラントポンプテラル
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結 トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(VKB-e 型) ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。 RoHS指令(2011/65/EU) による10物質の規制に対応しております。 EU指令(CE マーキング)に対応しております。 各種効率対応品をラインナップしております。 VKB-e 型:トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品 高頻度運転対応形羽根車を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能です。(200V 級) インバータで可変運転される場合は、ポンプ据付条件により共振を起こす場合がありますので、共振ポイ ントを避けてご使用ください。
定格電流(A)50Hz:7.4、60Hz:10.0/9.1使用液2次処理後の研削液、切削液等使用粘度限界(mm2/s)動粘度:50Hz:75、60Hz:75ケーシング数:13始動電流(A)50Hz :64、60Hz:54.0/59.0RoHS指令(10物質対応)対応特性圧力形羽根車数9
ステンレス製アイラインポンプ テラルステンレス製アイラインポンプテラル
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。 精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
用途冷温水循環、給湯など一般給水に。材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
リングブロワVFZ-Aーe型 テラルリングブロワVFZ-Aーe型テラル
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています。
用途印刷機械、搬送機械、食品機械、繊維機械、包装機械、工作機械、設備機械の組み込み用に。
多段浸漬型クーラントポンプ テラル多段浸漬型クーラントポンプテラル
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。 電動機はコンパクトで軽量化しています。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに。電動機全閉外扇屋内形
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 単相100V テラル鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 単相100Vテラル
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン効率電動機:標準効率(IE1 相当)
浅井戸用圧力タンク式 テラル浅井戸用圧力タンク式テラル
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
手元スイッチ採用 全閉モータ採用 自吸ケース樹脂化 水温リレー採用
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)材質(液体)清水液温(℃)0~40高さ(m)【吹上】8
樹脂製排水水中ポンプPVA テラル樹脂製排水水中ポンプPVAテラル
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)20ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)110機種PV極数(P)2ケーブル種類VCT
樹脂製排水水中ポンプPLT テラル樹脂製排水水中ポンプPLTテラル
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)160機種PL極数(P)2ケーブル種類VCT
多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズテラル
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程定格連続使用液水溶性クーラント液耐熱クラスF機種LVS周囲温度(℃)40以下RoHS指令(10物質対応)対応3極数(P)2
リングブロワ VFZ-A型(70~90type) 三相大容量標準形・異電圧品 テラルリングブロワ VFZ-A型(70~90type) 三相大容量標準形・異電圧品テラル
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大幅な小形、軽量化を実現。 吸込全閉締切り運転形。 耳障りな高周波音を低減。(同社従来比max10dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 配管相フランジ方式を採用。
タイプ異電圧品塗装色マンセル2.5Y5/1RoHS指令(10物質対応)対応
浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズ テラル浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズテラル(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ) 圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54
多段ポンプ テラル多段ポンプテラル
399,800税込439,780
1台
31日以内出荷
安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。 優れたバランス性。 強靭な耐久力。 軽量、省スペース型。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。 工業用水の送水、上水道の送配水。 水田、畑地のかんがい、散水電動機全閉外扇屋内形