VU90°大曲りチーズAron(アロン化成)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
CU VP管用S型ソケットAron(アロン化成)4日以内出荷から5日以内出荷
形状ソケットタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
外側トラップ付90°曲がりAron(アロン化成)4日以内出荷
寸法H(mm)315寸法L1(mm)250寸法r(mm)R269.5寸法F(mm)148寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法M(mm)9.5寸法N(mm)75寸法O(mm)95寸法I(mm)133.5寸法J(mm)101.5寸法G(mm)80寸法K(mm)90.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200サイズ(mm)100×75-200
トラップ付90°曲がりAron(アロン化成)4日以内出荷
寸法L1(mm)250寸法F(mm)148寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法N(mm)75寸法J(mm)80寸法K(mm)133.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥20,878¥18,980
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥18,678¥16,980