絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム
  • モノタロウ(411)
  • SMC(215,034)
  • エスコ(7,630)
  • コガネイ(5,616)
  • RS PRO(3,668)
  • Festo(3,550)
  • カクダイ(3,162)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,121)
  • CKD(3,088)
  • INAX(LIXIL)(2,210)
  • KVK(2,081)
  • TOTO(2,043)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,755)
  • ミヤコ(1,690)
  • コンサス(1,624)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(920)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(893)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(124件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(40件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
スチームホース 弘進ゴムスチームホース弘進ゴム(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。種別耐熱用材質ゴム使用温度(℃)120以下使用流体スチーム
ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴムソフトテトブレSPカバー弘進ゴム(2件のレビュー)
639税込703
1本(1m)ほか
3日以内出荷
軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース 弘進ゴムソフトテトブレホース弘進ゴム(3件のレビュー)
169税込186
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴムニューハイスーパーウレタンホース弘進ゴム
419税込461
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
エレハントホースE型 弘進ゴムエレハントホースE型弘進ゴム
2,098税込2,308
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー
耐寒グリーンホース 弘進ゴム耐寒グリーンホース弘進ゴム(1件のレビュー)
359税込395
1本
3日以内出荷
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40
MPホース 弘進ゴムMPホース弘進ゴム
2,098税込2,308
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
GSサクション耐油BS型 弘進ゴムGSサクション耐油BS型弘進ゴム
2,998税込3,298
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用定尺(m)20,50
GSパワーラインOM型 弘進ゴムGSパワーラインOM型弘進ゴム
2,798税込3,078
1本(1m)ほか
3日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。オレンジ定尺(m)20,50使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)
GSサクションNS型 弘進ゴムGSサクションNS型弘進ゴム
2,098税込2,308
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー
エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴムエレハントホース難燃・耐油型弘進ゴム
1,598税込1,758
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。黒/グレー使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴムソフトテトブレホース 1mカット弘進ゴム(2件のレビュー)
119税込131
1個(1m)
3日以内出荷から10日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60
EPTエレハントカフス 黒(エレハントホースE型専用カフス 弘進ゴムEPTエレハントカフス 黒(エレハントホースE型専用カフス弘進ゴム(1件のレビュー)
409税込450
1個
3日以内出荷
用途エレハントホースE型専用カフス。材質合成ゴム(EPT)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース 40~100m巻 弘進ゴムソフトテトブレホース 40~100m巻弘進ゴム
9,998税込10,998
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60
ウレタンブレードホース 弘進ゴムウレタンブレードホース弘進ゴム
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調オレンジ長さ(m)100特性高強度、柔軟最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60
透明エレハントホースE型 弘進ゴム透明エレハントホースE型弘進ゴム
6,598税込7,258
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8
GSサクション食品WS型N 弘進ゴムGSサクション食品WS型N弘進ゴム
2,298税込2,528
1本(1m)ほか
3日以内出荷
食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用グレー定尺(m)20,50RoHS指令(10物質対応)対応
GSサクションCM-E型 弘進ゴムGSサクションCM-E型弘進ゴム
2,398税込2,638
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。透明グリーン定尺(m)20,50
GSサクションNS型グレー 弘進ゴムGSサクションNS型グレー弘進ゴム
2,098税込2,308
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
パワフルホース 弘進ゴムパワフルホース弘進ゴム
829税込912
1本(1m)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45
ビニルウォーターホース 弘進ゴムビニルウォーターホース弘進ゴム
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)使用流体材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調グリーン長さ(m)50特性柔軟、耐候使用温度範囲(℃)-5~60
ビニルエアーホース 弘進ゴムビニルエアーホース弘進ゴム
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用使用流体空気材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調特性柔軟、耐候最高使用圧力(MPa)1.2使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)破裂圧力(MPa)6(23℃)使用温度範囲(℃)-5~60
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め弘進ゴム
41,980税込46,178
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め弘進ゴム
31,980税込35,178
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50定尺(m)20・50材質(外筒)アルミ製リング
CRエレハントカフス 弘進ゴムCRエレハントカフス弘進ゴム
1,698税込1,868
1個(1個)
4日以内出荷
適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型
用途難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
二重ホース 弘進ゴム二重ホース弘進ゴム
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)使用流体材質軟質塩化ビニール色調ブルー長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-5~40
ビニルワイヤーホース 弘進ゴムビニルワイヤーホース弘進ゴム
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)使用流体水、空気、粉体、薬品材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)透明特性透明性使用温度範囲(℃)-5~45