絞り込み
ブランド
  • 日本電興
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,966)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,435)
  • カクダイ(3,145)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,108)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーポンプ 日本電興エアーポンプ日本電興(36件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ仕様単独槽用、吐出専用付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
充電式タッチレス 自動水栓 日本電興充電式タッチレス 自動水栓日本電興(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60質量(g)105バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh消費電力(mW)0.2以下吐水圧力(MPa)0.05~0.8温度(℃)吐水温度制限:約70以下保護等級IPX6センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本電源リチウム電池、充電式吐水口長さ(mm)60吐水口高さ(mm)52
ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4日本電興
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップタテ型・ドラム式どちらにも取付可能お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とすYシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす最低使用水圧:0.1MPa耐熱温度:50度ネジサイズ:G3/4コア意匠登録:第1654446号コア特許取得:特許第7042013号平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用日本電興(5件のレビュー)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機セット内容本体×1個、取扱説明書取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM質量(g)143寸法(Φ×高さH)(mm)30×49耐熱温度(℃)50ねじサイズG3/4
微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用日本電興(3件のレビュー)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2
微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用日本電興(1件のレビュー)
9,988税込10,987
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なものセット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR質量(g)72(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)耐熱温度(℃)50最高使用温度(℃)50対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2日本電興
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とすシャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とすナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)最低使用水圧:0.1MPa耐熱温度:50℃コア意匠登録:第1654446号コア特許取得:特許第7042013号ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド 日本電興NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド日本電興
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35