PG163 アジャスタブルクランプオエティカ(2件のレビュー)当日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。
半径方向からの組付けが可能です。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用。
一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーオエティカ(1件のレビュー)当日出荷
オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。
優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。
手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。トラスコ品番340-1652材質スチール鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PG159 アジャスタブルクランプオエティカ(1件のレビュー)当日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。
半径方向からの組付けが可能です。
納入状態はフラット形状になっています。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用。
一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応
オエティカ ネジ式クランプバンドオエティカ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。
一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3