ユニック ソケット(ホース取付用)ニューマシン当日出荷から6日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気取り付け形状ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ユニック UNIC型 ステンレス ソケットニューマシン4日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニックUNIC型 真鍮 ソケットニューマシン4日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3