絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(43)
  • 10,000-50,000円(56)
  • 50,000-100,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ckd w3000-10-w
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
9,091税込10,000
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKDフィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-WCKD
6,098税込6,708
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルターとレギュレータを一体化
ろ過度(μm)5
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
4,542税込4,996
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
1138シリーズ エアフィルタ ボウル CKD1138シリーズ エアフィルタ ボウルCKD(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から18日以内出荷
種別部品
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKDFRLコンビネーション クリンエアユニットCKD(3件のレビュー)
11,180税込12,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付ろ過度(μm)5
ルブリケータ(セレックス) CKDルブリケータ(セレックス)CKD(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
クリンエアユニット(オートドレン付) CKDクリンエアユニット(オートドレン付)CKD(3件のレビュー)
16,780税込18,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
オイルミストフィルタ CKDオイルミストフィルタCKD(2件のレビュー)
7,891税込8,680
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)5~60付属品ボウルガード使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
7,580税込8,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W CKD残圧排出弁 白色シリーズ V3000-WCKD
4,610税込5,071
1個
当日出荷
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気接続口径Rc3/8付属品C形ブラケット質量(kg)0.25有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50最高使用圧力(MPa)1角度(°)90(操作レバー切換)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m弁漏れ(cm3/min)10(ANR)外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
エアフィルタ(セレックス) CKDエアフィルタ(セレックス)CKD(3件のレビュー)
3,356税込3,692
1個
当日出荷から14日以内出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)CKD(2件のレビュー)
5,425税込5,968
1個
当日出荷から17日以内出荷
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-WCKD(2件のレビュー)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
C形ブラケット CKDC形ブラケットCKD(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
4,175税込4,593
1個
当日出荷から18日以内出荷
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKDエアフィルタ 白色シリーズ F□000-WCKD(4件のレビュー)
3,052税込3,357
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKDオイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-WCKD
8,398税込9,238
1個
当日出荷から10日以内出荷
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKDサイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)
433税込476
1個
当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
3,788税込4,167
1個
当日出荷から29日以内出荷
モジュラー残圧排出弁 CKDモジュラー残圧排出弁CKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKDV3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズCKD
4,175税込4,593
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
3,305税込3,636
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKDレギュレータ(セレックス) 圧力計なしCKD
2,987税込3,286
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品圧力計、パネルマウント用ナット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
RM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ CKDRM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプCKD
4,613税込5,074
1個
当日出荷から19日以内出荷
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウルCKD
7,588税込8,347
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルオープン形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
FRLコンビネーション(オートドレン付) CKDFRLコンビネーション(オートドレン付)CKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
MX3000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX3000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
10,400税込11,440
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-WシリーズCKD
21,688税込23,857
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
FMシリーズ エアフィルタ CKDFMシリーズ エアフィルタCKD
7,513税込8,264
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
FRLコンビネーション(圧力計なし) CKDFRLコンビネーション(圧力計なし)CKD
9,868税込10,855
1個
10日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品ブラケット、ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向標準流れ(左→右)圧力計なし排気機構リリーフ機構付
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル CKDルブリケータ L※000シリーズ メタルボウルCKD
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-WシリーズCKD
26,250税込28,875
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウルCKD
9,268税込10,195
1台
8日以内出荷から24日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルオープン形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応