絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(55)
  • 工進(26)
  • ParkerTAIYO(6)
  • コガネイ(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • エスコ(1)
  • オンダ製作所(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • AirTAC(1)
  • EVUC(エバック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ラクオート fp-25
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~)CKD
207,350税込228,085
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
除菌フィルタ単体です。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌フィルタ(SFC**6-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌フィルタ(SFC**6-~)CKD
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ(SFC**7-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ(SFC**7-~)CKD
469,800税込516,780
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
32,763税込36,039
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~)CKD
142,450税込156,695
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
抗菌プレフィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や5μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌高性能フィルタ(SFC*20-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌高性能フィルタ(SFC*20-~)CKD
187,138税込205,852
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
抗菌高性能フィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~)CKD
177,650税込195,415
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
脱臭フィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を脱臭します。脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途圧縮空気中のオイルの臭いの除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~)CKD
439,800税込483,780
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄し、脱臭します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に圧縮空気中のオイルの臭いの除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~)CKD
637,175税込700,893
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌・脱臭された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に圧縮空気中のオイルの臭いの除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
sp-20特集
おすすめ人気ランキング