コンプレッサー・空圧機器・ホース (21) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: CKDすべて解除
ワンタッチスピコン CKD (5件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
小形スピードコントローラ SC3W CKD 当日出荷 から 6日以内出荷
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) -5~60(但し、凍結なきこと) 最低使用圧力(MPa) 0.05 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD 4日以内出荷 から 66日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途 空圧シリンダの速度調整用に。 タイプ エルボタイプ 最高使用圧力(MPa) 1 接続 ねじ込み 使用流体 圧縮空気 制御方法 メータアウト 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.05 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 0~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 標準流量
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ CKD 10日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-W-Fシリーズ CKD 10日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-W-F1シリーズ CKD 10日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ねじの種類 【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ FXW10□□-N-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-G-W-Fシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-N-W-Fシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ FXW10□□-G-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ FXW10□□-N-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-N-W-F1シリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-G-W-F1シリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ねじの種類 【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-N-W-F1シリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3