絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,966)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,435)
  • カクダイ(3,145)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,108)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m潤工社(11件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5透明最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ニップル潤工社(8件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル使用流体空気、水(油)最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
849税込934特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社ジュンロン黄銅製継手 エルボ潤工社(6件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 潤工社ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ潤工社(11件のレビュー)
249税込274特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(樹脂製) 潤工社ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(樹脂製)潤工社(3件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状スリープ使用流体水、油、空気材質(本体)樹脂
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ潤工社(3件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン潤工社(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状パネルユニオン使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc仕様ミリ系列材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ユニオン潤工社(3件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン使用流体空気、水、油材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
チューブカッター 潤工社チューブカッター潤工社
7,113税込7,824
1個
当日出荷
適合チューブナイロンチューブ、ポリウレタンチューブ
ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(黄銅製) 潤工社ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(黄銅製)潤工社(2件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
形状スリープ使用流体水、油、空気材質(本体)黄銅仕様ミリ系列
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ潤工社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から5日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)20透明最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ潤工社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から5日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m潤工社
129税込142特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスプラグ 潤工社ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスプラグ潤工社
269税込296
1個
当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~60寸法L1(mm)13寸法D1(mm)3.5使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
ステンレス継手 ニップル(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)潤工社
969税込1,066
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル潤工社
169税込186
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ(一般配管用) 潤工社エルボ(一般配管用)潤工社
179税込197特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状エルボ使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット 潤工社ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット潤工社
1,598税込1,758
1個
当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)15寸法L2(mm)25使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m潤工社(3件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスソケット 潤工社ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスソケット潤工社
1,598税込1,758
1個
当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)15寸法L2(mm)25使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ 潤工社ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ潤工社
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50最高使用圧力(MPa)<0.68(23℃)最小曲げ半径(mm)10使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ 潤工社ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ潤工社
249税込274
1個
当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~60寸法L1(mm)13寸法D1(mm)3.5使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ 潤工社ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ潤工社
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m潤工社
789税込868
1巻
当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
高耐圧ナイロンチューブ AS2 20m 乳白 潤工社高耐圧ナイロンチューブ AS2 20m 乳白潤工社
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用集中潤滑機器用塗装機器用化学プラント用エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用可動部の配管用
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色潤工社
1,698税込1,868
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー潤工社(2件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオンティー使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)潤工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
半導電性透明ポリウレタンチューブUC 潤工社半導電性透明ポリウレタンチューブUC潤工社
1,998税込2,198
1巻
翌々日出荷
透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送する配管用帯電をきらう空気圧機器の配管用材質半導電性ポリウレタン透明長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手Mシリーズ M5用パッキン 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ M5用パッキン潤工社
18税込20
1個
当日出荷
スペアパッキン
仕様●M5ネジ用●材質/仕上:6ナイロン●原産国:日本●コード番号:383-8371アズワン品番67-2262-74
ユニオン(一般配管用) 潤工社ユニオン(一般配管用)潤工社
369税込406
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色潤工社
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から15日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ長さ(m)20材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン黄銅製継手 袋ナット 潤工社ジュンロン黄銅製継手 袋ナット潤工社(1件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ナット使用流体水、油、空気材質(本体)黄銅
ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル潤工社
149税込164
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用材質本体(金属部):黄銅使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
二層スパッターチューブSP4 潤工社二層スパッターチューブSP4潤工社
5,253税込5,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ(スポット溶接機器配管) 潤工社エルボ(スポット溶接機器配管)潤工社
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。 抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。 抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。 チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。 シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。 シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。 R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状エルボ使用流体水、空気材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合材質(ねじ部)黄銅材質(Oリング)耐水NBR接続ねじ種類R材質(押えリング)黄銅材質(チューブグリップ)特殊銅合金材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
ユニオンティー(一般配管用) 潤工社ユニオンティー(一般配管用)潤工社
459税込505
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状ユニオンティー使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT
ジュンロン黄銅製継手 ガードワイヤー付袋ナット 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ガードワイヤー付袋ナット潤工社
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミリ系列スリーブがご使用になれます。
形状ナット使用流体水、油、空気材質(本体)黄銅仕様ミリ系列