絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • SMC(1,584)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • PISCO(ピスコ)(39)
  • CKD(19)
  • コガネイ(8)
  • 日東工器(8)
  • New-Era(ニューエラー)(8)
  • Festo(8)
  • ショーボンド(4)
  • タイガースポリマー(4)
  • ミヤコ(4)
  • KVK(4)
  • 鶴見製作所(3)
  • NORGREN(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • 兼工業(2)
  • 弘進ゴム(2)
  • ノーブランド(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイバリアPFAチューブTAH 半透明 TAH060-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 半透明 TAH060-Nシリーズ潤工社
4,498税込4,948
1本
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●適合流体:空気、水、腐食性流体等●破壊圧力(MPa)(23℃時):6.8●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層/フッ素ポリマーPFA、外層/バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2272アズワン品番67-2256-24
ハイバリアPFAチューブTAH 12.7X9.5mm 半透明 TAH1/2G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 12.7X9.5mm 半透明 TAH1/2G-Nシリーズ潤工社
15,980税込17,578
1本
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
仕様●色:半透明●内径(mm):9.5●外径(mm):12.7●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):75●使用圧力(MPa):0.98●使用温度範囲(℃):-65~+180●適合流体:空気、水、腐食性流体等●常温破裂圧力(MPa):4.2●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層/フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層/バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2288アズワン品番67-2254-76
PFAチューブTA 6X4mm 半透明 TA060-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 6X4mm 半透明 TA060-Nシリーズ潤工社
22,980税込25,278
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):5.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2296アズワン品番67-2254-16
ハイバリアPFAチューブTAH 19X15.8mm 半透明 TAH3/4G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 19X15.8mm 半透明 TAH3/4G-Nシリーズ潤工社
24,980税込27,478
1本
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。半導体・液晶製造装置用太陽電池パネル製造装置用薬液供給・洗浄装置用ケミカルプラント用
仕様●色:半透明●内径(mm):15.8●外径(mm):19●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):180●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2.7●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2285アズワン品番67-2254-26
ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ潤工社
41,980税込46,178
1巻
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。半導体・液晶製造装置用太陽電池パネル製造装置用薬液供給・洗浄装置用ケミカルプラント用
仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2275アズワン品番67-2253-53
ハイバリアPFAチューブTAH 10X8mm 半透明 TAH100-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 10X8mm 半透明 TAH100-Nシリーズ潤工社
54,980税込60,478
1巻
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2271アズワン品番67-2253-16
ハイバリアPFAチューブTAH 半透明 TAH060-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 半透明 TAH060-Nシリーズ潤工社
29,980税込32,978
1巻
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2270アズワン品番67-2253-86
ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ潤工社
6,298税込6,928
1本
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2278アズワン品番67-2255-53
ハイバリアPFAチューブTAH 6.35X3.95mm 半透明 TAH1/4G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 6.35X3.95mm 半透明 TAH1/4G-Nシリーズ潤工社
36,980税込40,678
1巻
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。半導体・液晶製造装置用太陽電池パネル製造装置用薬液供給・洗浄装置用ケミカルプラント用
仕様●色:半透明●内径(mm):3.95●外径(mm):6.35●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2293アズワン品番67-2253-58
ハイバリアPFAチューブTAH 25.4X22.2mm 半透明 TAH1G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 25.4X22.2mm 半透明 TAH1G-Nシリーズ潤工社
219,800税込241,780
1巻
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
仕様●色:半透明●内径(mm):22.2●外径(mm):25.4●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):350●使用圧力(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2292アズワン品番67-2252-10
ハイバリアPFAチューブTAH 12.7X9.5mm 半透明 TAH1/2G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 12.7X9.5mm 半透明 TAH1/2G-Nシリーズ潤工社
105,642税込116,206
1巻
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
仕様●色:半透明●内径(mm):9.5●外径(mm):12.7●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):75●使用圧力(MPa):0.98●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.2●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2287アズワン品番67-2252-48
ハイバリアPFAチューブTAH 9.53X6.33mm 半透明 TAH3/8G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 9.53X6.33mm 半透明 TAH3/8G-Nシリーズ潤工社
76,980税込84,678
1巻
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
仕様●色:半透明●内径(mm):6.33●外径(mm):9.53●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):35●使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):5.8●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2284アズワン品番67-2252-80
PFAチューブTA 8X6mm 半透明 TA080-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 8X6mm 半透明 TA080-Nシリーズ潤工社
159,800税込175,780
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2299アズワン品番67-2252-15
PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ潤工社
209,800税込230,780
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2306アズワン品番67-2251-93
PFAチューブTA 19.05X15.88mm 半透明 TA-3/4G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 19.05X15.88mm 半透明 TA-3/4G-Nシリーズ潤工社
639,800税込703,780
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):15.88●外径(mm):19.05●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):180●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2.7●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2846アズワン品番67-2251-46
PFAチューブTA 20m 半透明 TAシリーズ 潤工社PFAチューブTA 20m 半透明 TAシリーズ潤工社
119,800税込131,780
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):16●外径(mm):19●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):200●使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2.5●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2298アズワン品番67-2252-35
PFAチューブTA 半透明 TA040-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 半透明 TA040-Nシリーズ潤工社
74,980税込82,478
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
仕様●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):10●使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):9.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2297アズワン品番67-2252-72
PFAチューブTA 12X10mm 半透明 TA120-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 12X10mm 半透明 TA120-Nシリーズ潤工社
50,980税込56,078
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ潤工社
41,980税込46,178
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2303アズワン品番67-2253-41
PFAチューブTA 12.7X9.53mm 半透明 TA-1/2G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 12.7X9.53mm 半透明 TA-1/2G-Nシリーズ潤工社
409,800税込450,780
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):9.53●外径(mm):12.7●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):75●使用圧力(MPa):0.98●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.2●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2845アズワン品番67-2251-58
PFAチューブTA 9.53X6.35mm 半透明 TA-3/8G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 9.53X6.35mm 半透明 TA-3/8G-Nシリーズ潤工社
289,800税込318,780
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送
仕様●色:半透明●内径(mm):6.35●外径(mm):9.53●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):35●使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):5.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2838アズワン品番67-2251-73
PFAチューブTA 6.35X3.96mm 半透明 TA-1/4G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 6.35X3.96mm 半透明 TA-1/4G-Nシリーズ潤工社
27,980税込30,778
1巻
5日以内出荷から93日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
PFAチューブTA 3.18X1.65mm 半透明 TA-1/8G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 3.18X1.65mm 半透明 TA-1/8G-Nシリーズ潤工社
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
PFAチューブTA 9.53X6.35mm 半透明 TA-3/8G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 9.53X6.35mm 半透明 TA-3/8G-Nシリーズ潤工社
58,980税込64,878
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):6.35●外径(mm):9.53●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):35●使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):5.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2842アズワン品番67-2253-02
ハイバリアPFAチューブTAH 6.35X3.95mm 半透明 TAH1/4G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 6.35X3.95mm 半透明 TAH1/4G-Nシリーズ潤工社
5,598税込6,158
1本
9日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
仕様●色:半透明●内径(mm):3.95●外径(mm):6.35●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2290アズワン品番67-2255-76