配管・水廻り設備部材 (166) ブランド: クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)すべて解除
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (3件のレビュー) 当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 0.6MPa
TSキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (11件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 キャップ タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (6件のレビュー) 当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
TS給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (5件のレビュー) 当日出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 チーズ タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 株式会社クボタケミックス規格 接続ねじ種類 Rp
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (5件のレビュー) 当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類 塩ビ管/直管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6742 仕様 17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000 最高使用圧力(MPa) 1
TS径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (8件のレビュー) 当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35
HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (12件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット タイプ HT 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6777 使用流体 給湯
HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (14件のレビュー) 当日出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 90°エルボ タイプ HT 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6777 使用流体 給湯
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (2件のレビュー) 当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm) 1000 形状 パイプ 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 5~35 最高使用圧力(MPa) 1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (10件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (5件のレビュー) 当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途 温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa) 1 長さ(m) 2 規格 JIS K 6776 使用温度範囲(℃) 5~85
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 パイプ 全長(mm) 1000 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 1000 規格 JIS K 6741 最高使用圧力(MPa) 0.6MPa
VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途 温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1000 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 5℃~90℃ 寸法L(mm) 1000 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (8件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 90°エルボ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
TSソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (4件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手
HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
TS給水栓用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (2件のレビュー) 当日出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35 規格 JIS規格 JIS規格 JIS K 6743 接続ねじ種類 Rp
透明TS継手 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (6件のレビュー) 当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 エルボ タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35 規格 株式会社クボタケミックス規格
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1000 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 1000 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (3件のレビュー) 当日出荷
種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 外径許容差(mm) ±0.2 規格 JIS K 6742
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (9件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途 流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2
HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 チーズ タイプ HT 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6777 使用流体 給湯
TSエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (4件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35
TSバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 接続ねじ種類 R
VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (4件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 45°エルボ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット タイプ DV 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 山数 ネジ部/11(25.4mmにつき) 使用流体 排水用 接続ねじ種類 R
VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 1 寸法L(mm) 1000
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途 温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~90℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3