エスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)当日出荷
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用圧力10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
EPDM パッキン 5Kセキスイ当日出荷から翌々日出荷
使用流体水特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
エスロン PTFEパッキンセキスイ¥25,980~税込¥28,578~
1箱(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
PTFE PK 10Kセキスイ翌々日出荷から6日以内出荷
EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125Aセキスイ翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6059呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)125アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
PVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】セキスイ翌々日出荷
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。
流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】セキスイ翌々日出荷
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150Aセキスイ翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6057呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)150アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3