絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(18,434)
  • 堀内機械(555)
  • CKD(494)
  • コガネイ(291)
  • PISCO(ピスコ)(208)
  • RS PRO(182)
  • New-Era(ニューエラー)(144)
  • Festo(137)
  • 東洋バルヴ(129)
  • KITZ(キッツ)(128)
  • リケン(121)
  • エスコ(91)
  • 淡路マテリア(75)
  • 桑名金属工業(63)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(56)
  • アカギ(51)
  • ベン(49)
  • ブリストワ(48)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(210)
  • 50,000-100,000円(243)
  • 100,000円以上(101)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • pb6
347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10A-6CB63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CB63BParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6LB63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LB63BParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10Z-3FB63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB63BParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB63BParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10S-1RFB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB63NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB63NParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB63NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RFB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB63NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB63NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB63NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB63B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB63BParkerTAIYO
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB63B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB63BParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB63B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB63BParkerTAIYO
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)63取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB63B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB63BParkerTAIYO
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)63取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)65寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)98寸法KL(mm)33寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)24寸法TF(mm)124寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):150
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から62日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
小型電磁弁(SR532-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-R)ParkerTAIYO
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR532
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付き ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付きParkerTAIYO
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形ParkerTAIYO
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式ヘッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FDParkerTAIYO
77,900税込85,690特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CBParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
空気圧シリンダ 10A-6SD63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD63BParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD100BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6FA40B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6FA40BParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD50BParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6TC50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6TC50BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)700作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD40B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD40BParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
空気圧シリンダ 10A-6LB32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LB32BParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6LA80B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LA80BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6LA100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LA100BParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6FA100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6FA100BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6CB100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CB100BParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6CA32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CA32BParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6LB80B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LB80BParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6LB50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LB50BParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6LB100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LB100BParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動形シリーズ10A-6
b6用紙特集
おすすめ人気ランキング