ロータリハンドバルブ(MH15)ParkerTAIYO4日以内出荷
シンプルなデザインのハンドバルブ。
使用流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0~1操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
ロータリハンドバルブParkerTAIYO6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~+60(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3