空気圧シリンダ 10S-6RCB32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA32NParkerTAIYO9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
チェックバルブ(CV1)ParkerTAIYO(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズCV1使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
スピードコントローラParkerTAIYO当日出荷
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。
取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
スピードコントローラParkerTAIYO当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.05~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
フートバルブ(4F)ParkerTAIYO当日出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
エアフィルタ(標準)ParkerTAIYO当日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
エアフィルタ(ブラケット付)ParkerTAIYO当日出荷から翌々日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
ルブリケータ(ブラケット付)ParkerTAIYO当日出荷から翌々日出荷
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)ParkerTAIYO当日出荷から翌々日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
フィルタレギュレータ(角型圧力計付)ParkerTAIYO翌々日出荷から3日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計全長(mm)251全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付)ParkerTAIYO3日以内出荷から9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計全長(mm)260全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
エアフィルタ(オートドレン付)ParkerTAIYO3日以内出荷から9日以内出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動適合チューブ外径D(Φmm)8
ハンドバルブ(4PN)ParkerTAIYO(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体空気使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
ロータリハンドバルブ(MH15)ParkerTAIYO4日以内出荷
シンプルなデザインのハンドバルブ。
使用流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0~1操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
インラインフローコントロールバルブ 8FシリーズParkerTAIYO6日以内出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し、凍結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油最高使用圧力(MPa)34.5クラッキング圧力(MPa)0.04
油圧ハイロータ HRNシリーズParkerTAIYO¥1,998,000~税込¥2,197,800~
1個
6日以内出荷から122日以内出荷
種別油圧ハイロータバルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
レギュレータ(角型圧力計付)ParkerTAIYO9日以内出荷
空気を安定した圧力に調整します。
付属品角型圧力計全長(mm)133全幅(mm)70使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60
モノマニホールド(M15)ParkerTAIYO9日以内出荷
仕様●適合シールプレート:M1508-ES適合機種5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M排気方式共通排気配管方向裏配管
ダイヤフラムポンプ用アキュームレータParkerTAIYO11日以内出荷から19日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと)シリーズTD使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
インスタント継手ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
マニアルバルブ(RB54)ParkerTAIYO61日以内出荷
接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
マニアルバルブ(RB54N)ParkerTAIYO61日以内出荷
接続口径Rc1/4・Rc3/8質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
パーマストップParkerTAIYO62日以内出荷から92日以内出荷
シリンダの中間停止が可能
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3